187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気軽にスポーツ走行を楽しむ為に、簡単装着でありながらもよりアグレッシブなポジションを実現! ステップ取り付け軸が直径12mmであればボルトオンまたは多少の当たり面切削加工で装着可能。
主な適合車種汎用 Ninja1000・ER6・ZRX1200は確認済み
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)リングステップ
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。 ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。 側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)100 材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール 質量(kg)2.3 高さ調整範囲(mm)295~375
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100 全幅(mm)420 材質アルミ 質量(kg)3.5 全高(mm)750 寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷

はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
4,647 税込5,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400 適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E 主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
材質アルミ製 穴径(Φmm)7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック(2t車以上)の昇降設備の設置義務化に。 アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能 ステップは2段、ステップ幅はワイドな380mm。登り降りが安定し安心です。 軽くて丈夫なアルミ製。安全・安心な日本製。 アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能 ステップの高さが無段階に調整でき、折りたたんで収納できます。 横滑りを防止するクッションゴム付(高さ調整可能)。 昇降は側面アオリ、後方アオリどちらからでもOK。
仕様●高さ:750mm●ステップ上段:幅380×奥行160mm●ステップ下段:幅380×奥行250mm●重量:4.5kg●耐荷重:100kg アズワン品番67-9204-91
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
主な適合車種Z800(13)
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

取付け面からの突起が少ない平面タイプです。 ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)KUステップ27 BK式
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペダル、ステップバーに高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
主な適合車種CB400SF H-VTEC/SPEC2/3
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッション、クッションテープ、型紙(A・B)×各1、取扱説明書 グレー
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。 この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、グロメット×2、タッピング×2、スペーサー×2、なべ小ネジ×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙(A・B)×各1、取扱説明書
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。RG系ステップワゴン/ステップワゴン・スパーダ専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、トリムリング、モール、ボルト×2、リング端子、エレクトロタップ×2、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、車両あわせ用型紙 グレー
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
主な適合車種W800/W650/W400
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷


12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルックLEDシーリングライト
1.工事不要の簡単2ステップ取り付け2.コンパクトデザインできれいな発光面3.虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバー
1台
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJ-175 フリーストップドアホルダー ドアジャック LAMP(スガツネ) 動画あり
ブラックが新しく加わりました。ドアの開き角度を自在に保持します。ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。取付ねじが見えません。パック入りのみの販売です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16十字穴付皿タッピンねじ3.5×16 材質外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム 外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン 質量(g)215 種類ドアホルダー
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 収納寸法・奥行(mm)135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。 トラスコ品番467-8586 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)1575 幅(mm)675 高さ(mm)1080 タイプ歩行用クローラ 最大積載量(kg)400 走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4 馬力(PS)4.2 最小旋回半径(mm)1.2
1台
459,800 税込505,780
21日以内出荷

スモールランプと連動し、夜間キャブ下を照らし、自車の存在を周辺の車両や通行人にアピールします。
用途サイドステップに取り付け、キャブ下を照らす為のステップアンダーイルミネーションです。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

37~70型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は69.3mm。耐荷重75kgの試験済み。取り付け時に便利な水平器を搭載。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。取り付け時に便利な水平器を搭載。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)75 対応インチサイズ37~70型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OVER製バックステップ(51-22-01)専用。OVER製ダウンタイプマフラーを取り付けることができます。タンデムステップは取り付けできません。ステップバーやペダル等は付属しません。
仕様OVER製バックステップ(51-22-01)専用、タンデム:× 適合GROM(13-15) シルバーアルマイト仕上げ
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷

OVER製バックステップ(51-22-01B)専用。OVER製ダウンタイプマフラーを取り付けることができます。タンデムステップは取り付けできません。ステップバーやペダル等は付属しません。
仕様OVER製バックステップ(51-22-01B)専用、タンデム:× 適合GROM(13-15) ブラックアルマイト仕上げ
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷

K2-K6タイプの可倒式フロントステップ。取り付けに必要なナット、ワッシャ類が付属します。スチール製ブラックペイント仕上げ。左右1台分セットでのデリバリー。
適合K2-K6
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・特許取得済み・シートが作る2重窓構造で断熱効果・3ステップで取り付けも取り外しも簡単。暖房効果UP、結露抑制。・火器の近くではご使用にならないでください。
材質【本体】ポリエチレン【ファスナー部】ポリエステル・ナイロン【粘着テープ】PET【粘着剤】アクリル系 サークルレース 寸法(幅W×長さL)(cm)185×125
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)40 対応インチサイズ31.5~70型
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)