1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
主な適合純正品番14730-028-013
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
コンパクトで場所はとらず、在庫管理に大変便利です。
主な適合純正品番90913-02110・90913-02094・90913-02062・90913-02079・90048-12009・90048-12015・90048-12021・MD307343・12934-81400・09289-05012・09289-07007・13207KA020・13211KA020・12210-PZ1-003・12210-PZ1-004・12211-PZ1-003・12211-PZ1-004
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
主な適合純正品番14731-028-000
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1セット(2個)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
主な適合純正品番14776-028-000
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
部品名称シール(バルブステム)
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.36MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB)
図解NoSSA-F617VT エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-α603 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-α603MA-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-アルフア605MA シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23、SSA-α1003MA-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-F617VT-1 エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-α1004MA バルブ,ロッカアーム部品_No.6、SSA-α603-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-V602C-DX エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカーアーム軸)部品_No.21、SSA-アルフア1005VT シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23、SSA-F617MAT エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-α604 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-V1002CT-DX エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカーアーム軸)部品_No.23、SSA-α1003 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-α604MA エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-G1010 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.6、SSA-α1003-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.6、SSA-α1004 バルブ,ロッカアーム部品_No.6、SSA-V602C エンジン (シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.21、SSA-F617MAT-1 エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカアーム軸)部品_No.23、SSA-アルフア605V シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム軸部品_No.23
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
「V」シリーズニードルバルブ
プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
最大使用圧力 = 1000 psi。バルブタイプ = ボール。。ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
関連キーワード