地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
長さ(mm)32.5
直径(mm)14.8
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)5
厚さ(mm)5
直径(mm)30
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125
材質SUS420J2ステンレス
幅(mm)50
質量(g)70
先端先曲り
最大口開き(mm)20
切断能力(Φmm) 硬線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
アズワン品番64-9372-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215
切断能力鉄線4mm
サイズ(mm)200
全質量(g)270
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)110
材質SUS420J2ステンレス
幅(mm)50
質量(g)70
最大口開き(mm)20
切断能力(Φmm) 銅線0.8
アズワン品番64-9372-46
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
補強などの金物として。両面皿穴。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)4
厚さ(mm)2
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
全長(mm)215
質量(g)240
切断能力鉄線3.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線3.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125
材質SUS420J2ステンレス
幅(mm)50
質量(g)70
先端先細
最大口開き(mm)20
切断能力(Φmm) 硬線0.5
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
アズワン品番64-9372-47
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
サイズ(mm)200
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 鉄線4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
錆びにくく切れ味のあるステンレス材を使用したオールステンニミカッター
材質(刃)SUS420J2
切断能力(Φmm) 鉄線4以下
切断能力(Φmm) 硬線1.6以下
切断能力(Φmm) 銅線4以下
材質(ハンドル部)PVC
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
セット内容押しバネ(線径1mm×外径10mm×自由長40mm)1個、六角穴付ボルト(M4×6)1個
材質オールステンレス製
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色赤
刻印(天面)田
こんなお得な商品も!

カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。
付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径3~28
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215
トラスコ品番818-5142
材質ステンレス直刃鉄ハンドル
質量(g)260
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
容量(L)0.4(蓄冷材使用時0.25)
材質本体、蓋:18-8、内蓋:シリコン
外寸(mm)本体:Φ112×H86、蓋:Φ125
板厚(mm)0.4
材質ステンレス
外径(mm)90
アズワン品番64-7533-65
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アレルギー対応食のオールステンレス二重食缶。内蓋を色分けする事により、主食・副食各種が一目瞭然で非常に作業性良く設計しております。シリコン内蓋色見本。シリコン内蓋。目盛付。特殊断熱材。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アレルギー対応食のオールステンレス二重食缶。内蓋を色分けする事により、主食・副食各種が一目瞭然で非常に作業性良く設計しております。シリコン内蓋色見本。シリコン内蓋。目盛付。特殊断熱材。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体Φ112×H86mm●HACCP●色:ピンク●本体内外/蓋内外:SUS304 0.4t●内蓋:シリコン●断熱材:ポリプロピレン(耐熱120℃)●満水容量:0.4L(蓄冷材使用時0.25L)●重量:360g●スタッキング:2段=127mm+41mm/段当り●コード番号:AC9642
アズワン品番67-2416-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
寸法(mm)Φ100×H27
EBM品番1277600
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質アルマイト・木
冷気を早く伝える為、アルミ受皿を使用しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ100×H27mm●コード番号:AC9645
アズワン品番67-2416-71
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ