「ステンレス キャップ m8」の検索結果

589件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM8 強度区分A2-70
1個
特価
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 材質SUSXM7、NBR 部品名称ビス部、シールドリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最小)2 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)(呼び)3 表面処理BSメッキ 寸法e(mm)(最小)3.443 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)20 寸法K(mm)(最大)4 寸法V(mm)(最大)0.4 寸法da(mm)(最大)4.7 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)7 寸法ds(mm)(最大)4 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
7,498 税込8,248
翌日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)ほか
130 税込143
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理無し 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1セット
329 税込362
翌々日出荷

1セット
299 税込329
翌々日出荷

1セット
239 税込263
翌々日出荷

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
239 税込263
翌々日出荷

1セット
239 税込263
翌々日出荷

ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM8×80mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1袋(2本)
1,180 税込1,298
翌々日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-07 入数1 ねじサイズM8×25
1本
295 税込325
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-08 入数1 ねじサイズM8×30
1本
320 税込352
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-05 入数1 ねじサイズM8×16
1本
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-02 入数1 ねじサイズM8×8
1本
385 税込424
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MK-815A ねじの呼びM8
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA949MK-812A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
340 税込374
翌日出荷