460件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋外用 外径(Φmm)35 板厚(mm)2.0 材質ステンレス 仕上樹脂コーティング 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 材質ステンレス製 質量(kg)0.2 径(Φ)【パイプ】ID 35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34 接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン 入数(個)1
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。
適合機種NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品) 材質ステンレス製 長さ(mm)550 質量(kg)0.6 シルバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×80×39 パイプサイズID 35 入数2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 材質ステンレス製 長さ(mm)505 質量(kg)0.3 シルバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37 パイプサイズID 35 入数1
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)35 材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP 線径(Φmm)0.6 外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500 耐熱温度(℃)120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC 動画あり
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm)3.0 仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)35 線径(Φmm)0.6 ブラシ長(mm)120 耐熱温度(℃)120 材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 50mm。長さ = 35mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 50mm。長さ = 35mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度JIS2
1本
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS2級。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅
1本
3,780 税込4,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取付ビス(ステンレス) 材質本体:真鍮 形状2重ソケット 寸法C(mm)4.1 仕上キャップ:クローム、座:生地
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、 質量(kg)0.033 径(Φ)【パイプ】ID 35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53 入数(個)1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷