メッシュ20
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50
線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
材質ステンレス
メッシュ40
ステンレスネットは耐熱・耐久性に優れ、病院・ホテル等に多く使用されています。
材質ステンレス
色シルバー
1巻長さ(m)30
メッシュ16×16
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
さびにくいので水廻りに最適です!
タイプ不燃性
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプロール巻
線径(Φmm)0.3
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
網目が細かく厚地で、しっかりとビーカー等を支持します。また錆びにくいステンレス製なので丈夫です。
材質ステンレス製ネット(SUS304)、100メッシュ、畳織り
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304
長さ(m)30
工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。
材質18-8ステンレス鋼
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7~10.5cm
材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼
質量(g)21
外径×高さH(Φmm×mm)115×30
適合排水口径(Φmm)70~100
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
適用サイズ:排水溝の口径(約)11~12.5cm。
材質ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)外径135×高さ40
質量(g)30
寸法(cm)13.5
メッシュ12メッシュ
適合排水口径(Φmm)11~12.5
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
適用サイズ:排水溝の口径(約)3~5cm。
材質ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)外径55×高さ15
質量(g)7
寸法(cm)5.5
メッシュ12メッシュ
適合排水口径(Φmm)3~5
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。
用途網戸張り替え用防虫網。
材質ポリエステル
メッシュ24×24
網目(mm)0.84
SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番516-8490
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)58
奥行(mm)757
間口(mm)1079
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
仕上電解研磨仕上げ
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)740
1枚
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番516-8503
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)50
奥行(mm)580
間口(mm)869
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1200
金網ピッチ(mm)50×50
仕上電解研磨仕上げ
脚高(mm)100
呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)950
有効内寸法・奥行(mm)760
有効内寸法・高さ(mm)700
1枚
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
保存に便利で美味しい干し野菜・干しフルーツ作りに!3段吊り下げ式干し野菜ネット!
吊り下げベルト式で出し入れしやすいファスナー付き。虫の侵入を防ぐメッシュ生地。
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
【干し野菜・干しフルーツのメリット】
旨み・甘みが増す:水分が蒸発するので味が凝縮されます。
食材が日持ちする:傷む原因の水分を抜くことで傷みにくくなります。
たくさん食べられる:水分が抜けてかさが減り、たくさん食べられます。
調理時間が短縮できる:火が通りやすくなり加熱時間を短縮できます/下ゆでなどの下処理を省略できます。
材質メッシュ・ファスナー:ポリエステル、棚板枠芯:ステンレススチール、吊り下げベルト:綿・ポリエステル
色ベーシック
質量(g)165
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×400(使用時:吊り下げベルト含まず)
耐荷重(kg)約1.5
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約300×25(収納時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。
用途網戸張り替え用防虫網。
材質ポリエステル
色銀,黒
長さ(m)30
幅(cm)91
メッシュ20×20
網目(mm)1.03
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。
極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。
用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に
砥粒WA(白色アルミナ)
適合材金属、木工、プラスチック
コンロまわりの油の飛び散りを軽減。野菜の湯切りにも便利です。
材質ステンレス鋼
質量(g)106
サイズ(cm)20~24用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長400×幅245×高さ5
メッシュ22メッシュ
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
きれいにかきとる!しかもキズがついていない!色々な所で大活躍する大判のメッシュクロス。クロスタイプなので、細かい所などにもとっても便利にご使用頂けます。キズを付けずにプラスチック・ステンレス・ホーロー・テフロン加工品・ガラス・アルミ・タイル等ガンコな汚れをきれいに落とせます。ごぼうや、じゃがいもの泥落としや皮むきもできます。まさに主婦の味方です。
用途頑固な汚れ、茶渋など傷つけずに落とす、目詰まりしにくいメッシュ構造、乾くのが早い、生活便利グッズに。
縦(mm)約300
横(mm)約300
1セット(3枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
壁やコンロ周りを汚さず、油ハネから手を守るガードネット。
黒いメッシュなので一般的な銀メッシュより反射が抑えられ、中の調理具合が見やすくなっています。
ふっ素加工でお手入れも簡単。
ソースや煮物の飛び散りを防いだり、揚げ物の一時置き、ちょっとした湯切りにも使えます。
直径24cmまでのフライパンに対応しています。
材質ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗装加工)
寸法(mm)380×250×H10
質量(g)140
食器洗浄機×
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
壁やコンロ周りを汚さず、油ハネから手を守るガードネット。
黒いメッシュなので一般的な銀メッシュより反射が抑えられ、中の調理具合が見やすくなっています。
ふっ素加工でお手入れも簡単。
ソースや煮物の飛び散りを防いだり、揚げ物の一時置き、ちょっとした湯切りにも使えます。
直径28cmまでのフライパンに対応しています。
材質ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗装加工)
寸法(mm)420×290×H10
質量(g)170
食器洗浄機×
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。
KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)
適合流体水・油・気体
仕様JIS 10K FFフランジ
流体温度(℃)150以下
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寸法L(mm)146
寸法H(mm)87
寸法D(Φmm)97
寸法B(mm)140
寸法l(mm)27
寸法b(mm)157
寸法h(mm)43
温度ヒューズ72
適合ダクト100
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寸法L(mm)146
寸法H(mm)87
寸法D(Φmm)97
寸法B(mm)140
寸法l(mm)27
寸法b(mm)157
寸法h(mm)43
温度ヒューズ72
適合ダクト100
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ
流体温度(℃)200以下
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
関連キーワード
1
2
次へ