未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
シンプルなトレーだからどんな使い方もOKです。
材質18-8ステンレス
色シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
板厚(mm)0.4
材質18-0ステンレス
形状丸皿
食器の種類給食用食器
●未使用時に重ね置きできます。●容器のフタや目皿に最適です。●パーツ・食材などの仕分け、保管に便利です。●ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。●ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途●各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。●食材やパーツの仕分け・保管に便利です。●搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。●オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。●電子はかり等の風袋用のせ皿に。●店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS303
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304
長さ(mm)1000
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.9
外径×高さH(Φmm×mm)355×40
TKG品番9-2443-0101
TKG品番(2017)6-1547-0101
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
縁に丸巻き加工を施していますので、丈夫です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368
材質SUS430
寸法(mm)Φ150×41
質量(g)370
板厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
ロングセラー商品。高級感のあるステンレス製つり銭トレイです。
材質ステンレス SUS
色シルバー
直径(Φmm)118
質量(g)92
深さ(mm)約17.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)255×130
1個
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
材質(本体)ABS、(スタンド)ステンレス
色薄茶
均等耐荷重(kg)5
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
中華料理厨房の必需品 一人分の材料の取り分けに
材質18-0ステンレス
形状丸皿
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
HACCPER 600丸用 ザルカゴの付属品です。トレーは取り外しが可能です。ステンレス製304なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ210(内寸)×20(18)
高さ(mm)20
材質(本体)ステンレス304
適合内径(Φmm)210
内寸法(mm)Φ210×18
高さ内寸(mm)18
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ210×18
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズΦ100mm
ちょっとした洗い物の乾燥に便利な水切り。トレーと目皿はサッと取り外して洗えるので清潔に使える。目皿の穴にペットボトルの口がぴったり入るので、立ててしっかり乾かせる。2LのペットボトルもOK※一般的なペットボトルは立てられますが、サイズによっては立てられないものもあります。食洗機で丸洗いも可能。使わない時はまな板立てに収納してスッキリ。
用途水切り、水切りカゴ、水切りかご、水切りラック、水切りトレ、ディッシュラックとして。
材質ステンレススチール(粉体塗装)
高さ(mm)17
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズΦ100mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズΦ100mm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズΦ100mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
トレー収納有効内寸法:75最大収納数:キヤンブロ丸型 ノンスリップトレー 1400CT8枚 サービストレー14インチ8枚 サービストレー16インチ8枚 18-0丸盆14インチ15枚
高さ(mm)(手前)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×210
TKG品番9-0854-1101
TKG品番(2017)6-0771-1401
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ストレートタイプ。サビにくいSUS304ステンレス製
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。
材質ステンレス(SUS304)
胴部形状ストレート
形状カレー皿
材質18-8ステンレス
電子レンジ×
食器洗浄機〇
ステンレススチール304 / 316. RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPメス / BSTオス結合 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1-1/4インチねじサイズ 2 = 1-1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = R (テーパー)
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ