362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

TRUSCOステンレスカット板
エコ商品
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10枚)
3,960 税込4,356
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
1,739 税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数4 寸法LA(mm)20~1000 寸法WA(mm)20~1000 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
1個
1,447 税込1,592
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数2 寸法LA(mm)15~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,080 税込1,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.09 切断公差(-0、+1)
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.70 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:43.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.44 線径(Φmm)0.22 メッシュ40 織り方平織 目開き(mm)0.42
1セット(5枚)ほか
15,100 税込16,610
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:34.8/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.16 線径(Φmm)0.08 メッシュ130 織り方平織 目開き(mm)0.115
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:45.6/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 メッシュ165 織り方平織 目開き(mm)0.104
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.8/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 メッシュ200 織り方平織 目開き(mm)0.077
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:41.7/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 メッシュ180 織り方平織 目開き(mm)0.091
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:58.0% 材質SUS304 厚さ(mm)0.5 線径(Φmm)0.25 メッシュ30 織り方平織 目開き(mm)0.59
1セット(5枚)ほか
14,700 税込16,170
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:51.0% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 メッシュ60 織り方平織 目開き(mm)0.3
1セット(5枚)ほか
14,300 税込15,730
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:35.7/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.12 線径(Φmm)0.06 メッシュ170 織り方平織 目開き(mm)0.089
1セット(5枚)ほか
18,900 税込20,790
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:37.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.08 線径(Φmm)0.04 メッシュ250 織り方平織 目開き(mm)0.062
1セット(5枚)ほか
18,900 税込20,790
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:39.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 メッシュ80 織り方平織 目開き(mm)0.2
1セット(5枚)ほか
14,300 税込15,730
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.7% 材質SUS304 厚さ(mm)0.2 線径(Φmm)0.1 メッシュ100 織り方平織 目開き(mm)0.154
1セット(5枚)ほか
14,900 税込16,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:33.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.18 線径(Φmm)0.09 メッシュ120 織り方平織 目開き(mm)0.122
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:41.6/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.12 線径(Φmm)0.06 メッシュ150 織り方平織 目開き(mm)0.109
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:52.6% 材質SUS304 厚さ(mm)0.28 線径(Φmm)0.14 メッシュ50 織り方平織 目開き(mm)0.37
1セット(5枚)ほか
15,300 税込16,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:64.5% 材質SUS304 厚さ(mm)0.5 線径(Φmm)0.25 織り方平織 目開き(mm)1.02
1セット(5枚)ほか
15,300 税込16,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


チタンの特徴:チタンは空気中では表面が酸化物の被膜によって保護されています。この酸化物は非常に安定しており、金や白金とほぼ同等の耐食性があります。海水や各種酸に対しても非常に高い耐食性があります。また、チタンは鉄以上の強度を持つが重量は約60%と軽く、熱膨張はステンレスの約50%と小さいです。
用途航空機や潜水艦など軍需関連、海水の淡水化プラントの熱交換器、人工歯根や人工関節。 材質TP340
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6185 材質刃部:ステンレス(SUS420J2) 質量(g)220 硬度HRC50 切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5 刃厚(mm)3
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)後方カット遮光板
質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ステンレス 適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

サビに強いSUS304ステンレスを採用したフロントバスケットです。 前後線材は線径を通常2.6mmのところ3.0mmにアップし強度を確保しました。 背板は独自の幅広背板を採用し、通常4本溶接のところ、6本にかけて溶接し、背板部はもちろんカゴ本体の強度アップも達成しました。
材質SUS304ステンレス 付属品取付金具 ステンレス 高さ(mm)190~195 質量(g)850 表面処理電解研磨 下部寸法(mm)305×223 上部寸法(mm)365×292
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

用途角波等の壁材留めに ケラバ・水切等の役物留めに 呼び径(mm)5 適合板厚(mm)1.6~4.5 材質(ねじ部)SUS410 材質(パッキン)塩ビ 頭径(mm)12.4
1箱(300本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン 動画あり
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断 砥材セラミック砥粒(CE40S) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 シリーズスーパーカット 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF
1袋(5枚)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ホームカット
工作・園芸に 対象素材:厚紙・段ボール・硬質ゴム・皮・ラス・ステンレス板・アルミ板・鉄板
全長(mm)154 質量(g)154
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷