111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク (Sタイプ)
エコ商品
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。 厚さ(mm)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
エコ商品
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-8953 厚さ(mm)約3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工 幅(mm)25 軸径(Φmm)6.35
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm)M10 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨
1本
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)25 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)85 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)85 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイト工業株式会社RP-60E用ステンレステープ
エコ商品
用途仕上研磨時などの養生用ステンレステープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(μm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
1枚
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ステンレスパイプ面取機 SU60P
エコ商品
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300 モーター単相100V 入力240W シリースモータ 適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~) 質量(kg)1.5 トラスコ品番370-9434 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。 トラスコ品番256-5283 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数36 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷

仕様材料 = 304S15ステンレス鋼長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 0.5mm有孔 / ソリッド = ソリッド引張強度 = 520304S31 & 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
11,260 税込12,386
7日以内出荷

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用 寸法(mm)150×230 種別スコーライト 研磨材の構造不織布 適合材金属、木工、プラスチック、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチテクノディスクZ
エコ商品
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。 材質ジルコニア 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 軸長(mm)30 適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)