「ステンレス 線 22」の検索結果
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
材質ステンレス(SUS304)線
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
その他許容誤差はJIS2級
精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)2
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質ステンレス(SUS304)
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
材質SUS304
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
軸径6.35
材質ステンレス線(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材ステンレス、アルミなど
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
材質ステンレス(SUS304)線
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。
材質ステンレス(SUS304)
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
材質ステンレス
毛丈(mm)22
線径(Φmm)0.3
行数7行
ブラシ寸法(mm)52×145
1個
¥745
税込¥820
当日出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール、線材:ステンレス線
毛材ステンレス線
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
エスコ品番EA638DP-22B
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)1.2
使用荷重(kg)1
表面処理研磨
破断荷重(kg)8
1袋(10個)
¥140
税込¥154
当日出荷
仕様ざる径:220mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.34
目開き(mm)1.0
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様ざる径:220mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.42
目開き(mm)1.39
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ