ストーブの熱から可燃物を保護する遮熱板。シンプルなデザインの自立型遮熱板。軽量で脚を取り付けるだけの簡単な組み立て。炉壁との空気層距離が保てる様にスペーサー付き。サイド遮熱板をスペーサーで押さえ込むことが可能。本体正面右下に外気導入キットを通す事が出来る様、楕円スリットが付いている。
用途ストーブ、ストーブ用アクセサリ、シールド、ストーブシールド、ウィンドシールド、ウインドシールド、風除け、風よけ、風防として。
セット内容脚4個、ビス・ナット8個、スペーサー2個
材質ステンレス
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1118×120×995
1台
¥36,900
税込¥40,590
7日以内出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
タイプ平板
粘着剤なし
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。
野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。
両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。
ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
アズワン品番1-9837-01
材質ブリキ
寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
1個
¥4,470
税込¥4,917
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
1台
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱500度
厚さ(mm)5
寸法(mm)350×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フレーム熱による低温やけどの軽減に最適。 耐熱温度:80度。フレームの熱対策。タンク・シートの熱対策。自由な形にカット可能。防音防水に優れた素材を使用。両面テープ付だから貼るだけ簡単。
耐熱温度(℃)約80℃
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
幅(mm)400
仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
フルステンレス仕様(フランジ/フック/遮熱板は除く)
付属品ガスケット1枚
主な適合純正品番18030-S9T-900
材質ステンレス
型式HH6
メーカーホンダ
代表車種アクティバン
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器
材質天然スレート
形状角皿
板厚(mm)5
消防法に対応するための防熱板です。取付ビスはお客様でご用意ください。
間口×高さ(mm)508×290
質量(kg)約1
間口(mm)508
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚
質量(kg)35
寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330
点火方式圧電点火式
火力調節焼網の高さで調節
ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン
質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ)
出力2,400kcal/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115
点火方式圧電点火方式
収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)
ガス消費量(g/h)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
食卓をもっと美味しく、美しくするオシャレでスリムなセラミックグリルプレートです。熱が均一に伝わりムラなく美味しく焼き上げます。軽くて薄いので持ち運び楽々&省スペースです。汚れが落ちやすいからお手入れが簡単です。食材の油が落としやすい傾斜プレート設計で、油はプレート中央の穴からトレイに落ちるのでお手入れも簡単です。付属のシリコンキャップで穴を塞げば、炒飯や焼きそばなども楽しめます。
付属品受け皿、シリコンキャップ、取扱説明書
材質プレート:アルミダイキャスト(セラミックコーティング)、遮熱板:ステンレス、本体:竹材(圧縮材)、受け皿:PP
質量(kg)3.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)1300W
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
保証期間1年
温度調節切~保温~140度~200度
寸法(縦×横×高さ)(mm)【本体枠】217×600×78
アズワン品番65-1844-60
寸法(縦×横)(cm)【プレート】25×51
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード