ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ステンレスSUS304
線径(Φmm)0.18
幅(m)1
開口率(%)0.419
目開き(mm)0.328
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
材質ステンレス
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50
線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
エスコ品番EA952-250
質量(g)約43
線径(Φmm)0.04
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40
質量(g)約53
線径(Φmm)0.14
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
材質ステンレス
メッシュ40
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.328mm、(空間率)41.7%
材質SUS316L
メッシュ50
織り方平織
線径(mm)0.18
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
エスコ品番EA952-150
質量(g)約71
線径(Φmm)0.65
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:52.6%
材質SUS304
厚さ(mm)0.28
線径(Φmm)0.14
メッシュ50
織り方平織
目開き(mm)0.37
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズΦ100mm
裏ごし枠本体(ワンタッチ裏ごし枠24cm)に取り付け可能な、裏ごしに適した細目網です。
※こちらは取替網のみとなり、裏ごし枠本体は別売りとなります。
関連商品 88805:ワンタッチ裏ごし枠24cmタイプをご利用ください。
・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。
・枠に網を乗せ、金具錠で締めれば裏ごし器が完成します。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)外径232、メッシュ0.28
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メッシュ20
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
。ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
幅(mm)1000
材質SUS304
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズΦ100mm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.06
幅(m)1
開口率(%)0.416
目開き(mm)0.109
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷
耐荷重(kg)200
有効寸法(mm)868×568×500
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。
観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.025
幅(m)1
開口率(%)0.26
目開き(mm)0.026
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:37.0/%
材質SUS316
厚さ(mm)0.08
線径(Φmm)0.04
メッシュ250
織り方平織
目開き(mm)0.062
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.025
幅(m)1
開口率(%)0.26
目開き(mm)0.026
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.06
幅(m)1
開口率(%)0.416
目開き(mm)0.109
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:41.6/%
材質SUS316
厚さ(mm)0.12
線径(Φmm)0.06
メッシュ150
織り方平織
目開き(mm)0.109
エスコ品番EA952A-10
線径(Φmm)0.4
メッシュ10
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
種類UL型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)200Φ×60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ