鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに
材質スチール+SUS304ステンレス
長さ(mm)2000
厚さ(mm)1.1
タイプ丸パイプ
呼び32mm
外径(Φmm)32
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾やインテリアなどに
材質鉄
長さ(mm)1000
色ブラック
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
パイプに被せてクッション性抜群!。表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)1000
表面「ザラザラ」タイプ
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
仕上黒焼付塗装
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒焼付塗装
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状U型ソケット
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
ビンテージ系マシンをシックに引き締めるトラディショナルなスタイル。極力焼けを抑えたステンレス/クローム仕上げ(W800は黒塗装もラインナップにございます)。各種規制をクリアした安心のJMCA認定。エンブレムの有無を選択することができます。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:2-2(バイパスパイプ有)
色ブラック
タイプ機械曲げステンレス/ビンテージメガホン エンブレム有り Sus
適合車種W800(11-16)
車輌型式車両型式:EBL-EJ800A 仕向け地:国内
1セット
¥189,800
税込¥208,780
41日以内出荷
ビンテージ系マシンをシックに引き締めるトラディショナルなスタイル。極力焼けを抑えたステンレス/クローム仕上げ(W800は黒塗装もラインナップにございます)。各種規制をクリアした安心のJMCA認定。エンブレムの有無を選択することができます。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:2-2(バイパスパイプ有)
色ブラック
タイプ機械曲げステンレス/ビンテージメガホン エンブレム無し Sus
適合車種W800(11-16)
車輌型式車両型式:EBL-EJ800A 仕向け地:国内
1セット
¥189,800
税込¥208,780
41日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具
材質ステンレスSUS304
形状ソケット
呼び32mm
寸法A(mm)60.5
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)32.5
寸法C(mm)23
寸法P(mm)41.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
¥439
税込¥483
当日出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:×、アンダーカウル:カット加工が必要
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種GPZ900R NINJA(ALL)
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種ZRX1200R、ZRX1200S、ZRX1100、ZRX1100-2
車輌型式車両型式:BC-ZRT20A 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種CB1300SF(08-13/ABS装着可)、CB1300SB(08-13/ABS装着可)
車輌型式車両型式:EBL-SC54 仕向け地:国内
1セット
¥169,800
税込¥186,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種ZRX1200 DAEG(09-16)
車輌型式車両型式:EBL-ZRT20D 仕向け地:国内
1セット
¥169,800
税込¥186,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種ZEPHYR750/RS(-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR750C 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種CB1100(10-13)
車輌型式車両型式:EBL-SC65 仕向け地:国内
1セット
¥169,800
税込¥186,780
41日以内出荷
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種CB1300SF(03-07/ABS装着可)、CB1300SB(03-07/ABS装着可)
車輌型式車両型式:BC-SC54 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
DLCチタン Ninja250用。車格や出力特性とのバランスを最適化する為、DLCチタンの拘りはそのままに新たに設計し直した専用サイズのサイレンサーを奢り、Ninja250にクラスを超えた質感と迫力を与えます。全域でのパワーアップはもちろん、加速騒音規制をクリアしつつ、心地の良い音質も実現した安心のJMCA認定。フロントパイプ部分にステンレス、集合以降にチタンパイプを使用する事でチタンならではの美しい焼き色とステンレスのコストパフォーマンスを併せ持ち、エントリーライダーからベテランライダーまで幅広く楽しんでいただける一本です。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:2-1
色ブラック(DLCコーティング)
タイプ機械曲げステンレス+チタン/GT 楕円 Ti/DLC
適合車種Ninja250(13-16)
車輌型式車両型式:JBK-EX250L 仕向け地:国内
1セット
¥119,800
税込¥131,780
41日以内出荷
脚部はステンレスクラッドパイプを使用しているため、従来のメッキとは違いサビに強いです。
仕様組立式脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
トラスコ品番465-6211
幅(mm)1800
質量(kg)32
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)610
張地ビニールレザー張り
背もたれあり
肘掛なし
組立時間2人20分
座高(mm)370
材質(座面)ビニールレザー張り
素材ビニールレザー張り
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
脚部はステンレスクラッドパイプを使用しているため、従来のメッキとは違いサビに強いです。
仕様組立式脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
トラスコ品番465-6199
幅(mm)1500
質量(kg)28
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)610
張地ビニールレザー張り
組立時間2人20分
座高(mm)370
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
適合車種KAWASAKI NINJA ZX-10R-RR (2006-2007)
1個
¥269,800
税込¥296,780
36日以内出荷
信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール
厚さ(mm)ベースプレート:4.5
寸法(mm)ベースプレート:75
タイプ角型
寸法C(mm)65
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
首下長(mm)150
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。
材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ
色木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック
奥行(mm)300
耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)
パイプ径(Φmm)25(1本)
強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-12
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)290×61×35
色ブラック
適合範囲(mm)150
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(脚部)縦パイプ:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)・横パイプ:ステンレスパイプ #400(シルバー)
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB021。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ボルト。備考:パイプ径16mm。使用上の注意:T100/T120の純正シート/オプションコンフォートシートと同時装着不可。関連商品:品番:MSM038,TTK004,MTE178,OTS017,OTS008B,MCB026 ,MCB024 ,MMU500
仕様関連商品:品番:MSM038,TTK004,MTE178,OTS017,OTS008B,MCB026 ,MCB024 ,MMU500
付属品取付ボルト
材質ステンレス
色ブラック
備考パイプ径16mm
入数1個
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB018。。販売備考:※取説は付属しません ※本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径25mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:左右セット。使用上の注意:本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません。関連商品:品番:MTE139,MMU504,MMU526,MMU080,MCB016,MMU085
仕様関連商品:品番:MTE139,MMU504,MMU526,MMU080,MCB016,MMU085
材質ステンレス
色ブラック
サイズ(mm)パイプ径25
入数左右セット
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB002。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
材質ステンレス
色ブラック
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB012。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。適合情報:。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Meteor 350 21-23。タイプ:左右セット。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。関連商品:品番:MCB002,MCB004,MCB010,MCB008,MCB014
仕様関連商品:品番:MCB002,MCB004,MCB010,MCB008,MCB014
材質ステンレス
色ブラック
タイプ左右セット
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB002LH。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左側単品。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
材質ステンレス
色ブラック
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左側単品
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数1個
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ