コンパクトで収納可能な4つ折りタイプ
用途軽量・頑丈・錆びに強い。サビに強く剛性のあるステンレス製。
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA979MB-30
材質PP
長さ(mm)300
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.3
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)5.813
適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2153
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4
サービス分類オーダー・加工
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
幅(mm)45
長さ(m)1
材質ステンレス
サイズフレンチサイズ用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×375×10
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×355×10
TKG品番9-1054-0301
TKG品番(2017)6-0930-0301
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シルパットやシリコンペーパーに生地を均等に伸ばす時にお役に立ちます。
材質18-8ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA979MB-50
材質PP
長さ(mm)500
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.5
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレスフレームの棚付きミラー。ステンレスのフレームで無駄のないすっきりとしたデザインのミラー。約10cm幅の棚付きなので、フレグランスやアクセサリーなどちょっとした小物を置いてお使いいただけます。小さな植物を並べて楽しむのも◎。毎日向き合う鏡は、飽きることなく使えるシンプルなデザインがベストです。
用途洗面所などに
付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4
材質304ステンレススチール、鏡/ガラス・MDF、カールプラグ/PE
質量(kg)8.8
タイプL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×800×130
棚板寸法(mm)D100
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ステンレス製フレームに穴をあけずにガイド等を取り付け出来ます。
用途パーツの後付けに
材質ステンレス
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
エスコ品番EA979MB-25
材質PP
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.25
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-100
材質PP
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-15
材質PP
長さ(mm)150
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.15
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-100
材質PP
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-10
材質PP
長さ(mm)100
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.1
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-45
材質PP
長さ(mm)450
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.45
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-25
材質PP
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.25
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-40
材質PP
長さ(mm)400
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.4
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-40
材質PP
長さ(mm)400
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-30
材質PP
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.3
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用
タイプ平行軸モータ下部取付タイプ
電源三相200V
速度定速(AC200V 三相)
モーター出力(W)90
機高(mm)最低:205(原動部)
フレーム高さ(mm)70
搬送質量(kg/台)20
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)0.5
外径(Φmm)6
外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用
速度定格(三相200V)
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用
ベルト幅(mm)150~300
速度定格(三相200V)
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
材質ステンレス
耐熱温度(℃)150
コーティングETFE
トラック専用ナンバーフレーム
花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。
重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。
LEDカラーチップで魅せる演出
点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。
内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。
カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!
煌めきを忘れないロゴデザイン
切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。
こだわりのハンドメイド
本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)
奥行(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフレームの棚付きミラー。ステンレスのフレームで無駄のないすっきりとしたデザインのミラー。約10cm幅の棚付きなので、フレグランスやアクセサリーなどちょっとした小物を置いてお使いいただけます。小さな植物を並べて楽しむのも◎。毎日向き合う鏡は、飽きることなく使えるシンプルなデザインがベストです。
用途洗面所などに
付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4
材質304ステンレススチール、ガラス、MDF
質量(kg)2.48
タイプS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×130
棚板寸法(mm)D100
1個
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
トラック専用ナンバーフレーム。花魁ブランドからステンレス製ナンバーフレームをラインナップ。重厚感のあるフレーム本体下には花魁ロゴの切り抜き加工を施しております。LEDカラーチップで魅せる演出。点灯時にはカラー発光でロゴを煌びやかに浮かび上がらせ、ナンバーフレームに圧倒的な存在を与えます。内部照明には花魁サイドマーカーを使用することで、耐久性も兼ね備えた仕様となっております。カラーチップ交換でお好みの色にカスタマイズ可能です!。煌めきを忘れないロゴデザイン。切り抜き部分にはクリスタルカットレンズを使用しているので、ロゴ全体に煌めきを与えます。非点灯時であっても煌めきを放ち続けるデザインに仕上げました。こだわりのハンドメイド。本製品は全てハンドメイドで製作している商品です。多少の傷がある場合がございます。ご了承ください。
材質ステンレス(本体の厚さ:1mm、裏蓋の厚さ:0.8mm)
色ヴァーミリオン(朱色)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12
材質(ローラー部)SUS
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SUS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ