ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
幅(mm)100
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
幅(mm)100
厚さ(mm)0.005
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
長さ(m)1
幅(mm)110
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
厚さ(mm)0.1
長さ(m)1
厚さ公差(mm)±0.01
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途戸建・住宅用
材質ステンレス
色グレー
サイズX40
シリーズX40
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ステンレス
色グレー
サイズX40
シリーズX40
1箱(50個)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ステンレス
色グレー
サイズX40
シリーズX40
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ステンレス
寸法(mm)10出
色グレー
サイズX40
シリーズX40
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ステンレス
寸法(mm)10出
色グレー
サイズX40
シリーズX40
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
28日以内出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製ホイールライナーセット。ブラックカラーの金鷲エンブレム付!。フロント/リア/リアハブのカバー&ナットカバーの1台分。15インチ/チューブレスタイプ 15×5J ナットサイズ:41MM/5穴
付属品ナットカバー:41mm用(高さ:フロント50L×10、リア63L×10)
セット内容フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×10/リアナットカバー×10
材質SUS304
サイズナット:41mm/5穴
適合サイズ15インチ/チューブレスタイプ/15×5J
適合車種ふそう2tブルーテックキャンター/’20キャンター(H22.11~)
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)
バンド幅(mm)12.7
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂。付属部品 六角レンチ
用途パネル、ラバトリーブース
長さ(mm)72
幅(mm)109.5
厚さ(mm)58
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ