57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類裸圧着端子 寸法L(mm)17.5 定格電圧(V)300 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)8 寸法D(Φmm)5.1 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4 寸法d(Φmm)3 寸法d2(Φmm)4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個
505 税込556
欠品中

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷


JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)
エコ商品
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃ 種類裸圧着端子 端子形状丸形 耐熱温度(℃)(MAX)400 材質(端子)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1箱(1000個)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレス キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(280個)ほか
69,980 税込76,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1セット(10パック)
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクト材質 = ステンレス鋼TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - EX 250シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)一つ穴アルミ端子
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続 種類裸圧着端子 端子形状角形 材質アルミニウム、錫
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(100個)
26,980 税込29,678
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックパワーリレー
船舶・自動車・その他用途に。直流電源専用タイプ(24V)。ベークライト樹脂製。簡易防水仕様。電源端子:ステンレス製6mmボルト圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製8mmボルト圧着ターミナル接続式
寸法(mm)56(縦)×80(横)×86(高さ) 取付本体:2ヶ所 質量(g)230 電流(A)瞬間:500、連続:200 電圧(V)DC24 温度範囲(℃)-30~80 接点材質AgSnO2(銀酸化錫) コイル抵抗(Ω)9(16w)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マリンテックバスバー 2P
大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ 容量最大48V/200A 端子数2 寸法(mm)45.3×42.5×32.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくいステンレスブレード!グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業が可能。AES-160』は、特殊なギザギザ刃加工で、ギザギザ刃は切る物を逃さずスムーズにカットができるエレクトリックシザーズです。グリップとブレードが一体式なので、グリップの外側を強く握っても問題ありません。1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能が付いています。
用途自動車の整備作業時に最適。電線 。ブリキ 。アルミ 。プラスチック 。布 。紙 。ビニール 。アルミ線 。針金 。結束バンド等の裁断・切断に。 仕様■サビにくいステンレスブレード ■1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能 ■グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業ができる ■ギザギザ刃は、切る物を逃さずスムーズにカット可能 ■軽い力で簡単に電線(VVF等)の切断ができる ■携帯に便利コンパクトサイズ、収納ケース付き
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ 仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm 全長(mm)230 シリーズ985 圧着工具ラチェット
1個
11,870 税込13,057
7日以内出荷

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150 寸法(mm)120×20×35
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに トラスコ品番408-2393 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 形状刃表面:セミフラッシュ カバーエラストマー二重成型グリップ 全長(mm)201 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(mm)軟銅線Φ4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,590 税込29,249
欠品中

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ 材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.7 平均演色評価数(Ra)90 仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx)200 照射角度(°)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 付属品AC100 V用電源プラグ 材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 定格消費電力(W)4.5 仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル 保護等級IP44 設置場所屋外用 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

。MIL-STD 202 。方法 213、条件 C。最適なコンタクトについては ;、425-658 を参照してください、425-658 を参照してください 。適切な圧着方法については ;、425-973、425-973 を参照してください。シーリンググロメットサイズ 20 については ;、425-434 を参照してください、425-434 を参照してください。Deutsch DRC23 シリーズコネクタは、ヘビーデューティ 90 °。Deutsch DRC23 シリーズは、環境に完全にシールドされた高密度コネクタです。エンジン制御システムや電子パネルでの使用に最適です。DRC23 シリーズコネクタは、シリコンシールを備え、頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジングは高温範囲に耐え、優れた環境保護性能を発揮します。Deutsch DRC23 系列接器,大荷 90° 座。高密度コネクタピン数 圧着タイプはニッケルめっき純銅合金コンタクトを使用 ステンレススチール製のスタンドオフ シリコンラバーシール サイズ 20 端子 アーク抵抗: 130 秒 / ASTM D-495
仕様●シリーズ:DRC●ピッチ:4.42mm●極数:64●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:7.5A●コード番号:724-2507 アズワン品番65-7786-26
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷


ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。 特別な工具がいらず、簡単に取り外しできるため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。 コンパクトでデザイン性に優れています。 SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。 レッド:プラス端子、ブルーorブラック:マイナス端子です。 トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明などに。
仕様●色:ブラック●対応ケーブルコード(mm):40~70●仕様:-端子●連結方法:圧着連結(大)●最大許容電流:800A●最大ケーブル断面積:約35mm2(38sq相当)●対応ポールサイズ:テーパー太端子(D端子)●材質/仕上:カバー:ポリプロピレン(PP)、本体:ステンレス鋼(SUS3622)・黄銅●注意を必ずご確認ください。●参考画像のため、外観が異なる可能性があります。●製品スペックについては、仕様をご確認ください。●原産国:スウェーデン●コード番号:158-9793 アズワン品番67-5638-93
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正
1個
33,900 税込37,290
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正(英語)
1個
36,400 税込40,040
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆 校正証明書一般校正(中国語)
1個
36,400 税込40,040
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)