163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の技術で頑固なステンレスのサビ等を簡単に除去します。 また、腐食防止剤を含有しているのでステンレスの素材を傷めにくく、有機酸含有で環境にも配慮しています。 特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。
商品タイプ業務用 液性酸性
1本(4kg)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復活洗浄剤 ステンレス用 ステンレス用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[ステンレス汚れがカンタンに落ちる!] 研磨剤を用いることなく、ステンレスのさびや汚れを除去します。 ■[ステンレスをリフレッシュ] 素材面をほとんど傷める事がなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[ステンレスのサビや酸化したヤケの除去に] 場所:ステンレス(ヘアライン)手すり / 支柱 / サッシ / 銘板 / 避難ハッチ / 看板 / メールボックス / 玄関扉 / 蝶番 【使えないもの】■[各種加工を施したステンレス製品]カラーステンレス / 塗装・コーティングしたもの / 意匠性の高いもの / 水洗いが困難な装置 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 ■衣類に注意 ※衣服に付着した場合、脱色の恐れがあります。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、ステンレスの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに塗ん尾で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの頑固なサビ、くすみの除去に使用します。素材への影響を抑えています。
仕様●主成分:有機酸、酸性フッ化アンモン、界面活性剤
1本ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

17660142100 復活洗浄剤 ステンレスシンク石けん・水あか・サビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス用洗剤 トレシモンハード コスケム 動画あり
【環境配慮型リセット洗剤】環境に配慮した成分配合で、研磨加工されたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤ムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します(リセット)。 使い方は簡単。クロスに原液をたっぷり含ませ、均等な力で表面を拭き汚れを除去、その後しっかり水拭きします。 日常用には、トレシモンソフトをご使用下さい。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 液性アルカリ性 形状液体
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。 仕様エアゾールタイプ(ムース状) 成分溶剤 トラスコ品番256-8390 使用温度範囲常温
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。 引火点(℃)72 密度(g/cm3)0.81(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに オフィスの什器などの汚れに 使用場所キッチン、オフィス 液性弱アルカリ性 成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%) トラスコ品番361-3305 容量(mL)420 噴射剤LPG
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なステンレスのサビ等を簡単に除去します。また、腐食防止剤を含有しているのでステンレスの素材を傷めにくく、有機酸含有で環境にも配慮しています。特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。
用途ステンレスのサビ除去に 液性酸性 希釈倍率原液使用 使用の目安約10m2/L
1箱(18L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性 トラスコ品番473-2693 容量(mL)480 質量(g)580 TKG品番9-1327-0401 TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
用途汚れ落としに 材質メラミンフォーム 寸法(mm)180×29×310H/1個 タイプセルフカット シリーズ激落ちMEGA 適合用途食器洗い
1パック(2個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

112338 R'S PRO ステンレスクリーナー リンレイ 動画あり
保護膜効果で手アカもらくらく どんなステンレスもムラなくピカピカ。厨房でも使用可能な安心設計。<ガス抜きキャップ採用>
形状液体 アズワン品番64-8884-42 商品タイプ本体
1個(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボトルの茶渋やコーヒーの着色汚れをピカピカに!ステンレスボトルの洗浄剤。 マイボトルをキレイに洗浄洗いにくい底の汚れなど、しっかり洗浄。除菌効果で清潔。 飲み物の着色汚れ落としに。1回1包(目安:800mLまでに水に1包)。
仕様【正味量】5g×5包 成分界面活性剤、過炭酸塩、炭酸塩、酵素、発泡剤 液性弱アルカリ性
1パック(5包)
139 税込153
4日以内出荷


中栓もスッキリ・キレイに洗浄します。 食品成分クエン酸発砲パワーでパワフル洗浄。 薬剤とお湯を入れて置くだけです。
トラスコ品番354-3744
1箱(6包)
409 税込450
翌々日出荷

592020 トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用 液性中性 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水 容量(mL)500 関連資料パンフレット(5.3MB)
1個(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤
動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
用途鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。 トラスコ品番471-2676 淡黄透明 容量(kg)20 対応材質鉄系金属部品、鉄、ステンレス 濃度(%)【最適】10~20 主成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤 比重1.15(原液:25℃)、(pH)13以上 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00003mL 特性強力 危険物の性状非水溶性
1缶
24,980 税込27,478
7日以内出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)273 適合材ステンレス・鉄 アズワン品番64-8783-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

マイト工業株式会社SUSクリーンスーパー
ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
性状アルカリ性
1本(10L)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK T5000
強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。
用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。 使用温度(℃)40~70 比重1.14~1.16(原液・25℃) 外観無色~淡黄色液状 危険物の類別非危険物 使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ) 洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
23日以内出荷

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36 材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)235 外形寸法(mm)400×70×60 耐熱温度(℃)121
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

がんこな汚れ除去に最適。 樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。
用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄 材質ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性 の 生分解性バイオ 洗浄剤です。ステンレス・アルミの専用洗浄剤です 。基本的にガラスを傷める成分は含有されておりません。
用途各種ステンレス、各種アルミ、塗装された鉄板等 希釈倍率水:5~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈) 液性酸性 関連資料(0.08MB) 施工面積(m2)1(100ml)
1本(1000mL)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

176-ST 浴室の強力パウダー洗浄剤 アイオン 動画あり
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、ふりかけてブラシでこするだけ!浴室の強力パウダー洗浄剤(専用ブラシ付)。汚れがつるんと剥がれ落ちる!皮脂汚れ・石鹸カス・黒ズミ・ピンクヌメリを除去、除菌効果があるので、衛生的。水キレよく、普段のお掃除がラクになる!。一般的に粉末洗浄剤は有効成分をギュッと濃縮しているから、液体洗浄剤に比べて洗浄力が強い!。ガンコな汚れには直接振りかけて日常の汚れには水(またはぬるま湯)で薄めて使えるから経済的!。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRP素材含むプラスチック製品
用途浴室の床・壁・小物、洗面台の洗浄 付属品専用ブラシ 成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 液性アルカリ性
1本(280g)
1,798 税込1,978
当日出荷

より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。 材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm)250×70×60 質量(g)200 耐熱温度(℃)121
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワークリンキーパー高速すすぎ 花王 動画あり
〔泡洗浄剤〕 洗浄と除菌が同時にできる厨房・加工室用の除菌洗浄 剤(次亜塩酸ナトリウム配合)です。腐食防止効果に 優れ、ステンレス、アルミ等の加工機器に使えます。
用途厨房・調理室の床、まな板・調理台、調理器具など 使用場所厨房 液性アルカリ性 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤 関連資料【商品カタログ】パワークリンキーパー高速すすぎ(1.18MB)
1本(5kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル 全長(mm)125
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング黒皮リムーバー・SCF
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤。ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します。界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去 使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します 容量(L)18 液性酸性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去 液性アルカリ性(pH10.7) トラスコ品番496-3164
1本(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
1個
1,798 税込1,978
欠品中

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時) 光色 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)