44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm)1.6 長さ(m)2.5 質量(kg)0.04 成分Sn 40%、Pb 60% トラスコ品番120-4033 質量(g)40 比重9.3 固相/液相温度(℃)183/234
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL)25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重約1.59(at20℃) 塩素含有量(%)28.0wt 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)ステンレス用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40% JIS規格A級 絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後) 融点(℃)183~190 水溶液抵抗(Ω・cm)6×104 含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。 棒径(Φmm)1.6 適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 硬度50B 電流範囲(A)212-215 溶接方法ガス、コテ 材質規格Sn.Ag
1本(30g)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

557P(MI557) (200W) ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ 白光 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)200 トラスコ品番469-1873 質量(g)560 標準こて先CA16
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、 棒径(Φmm)1.6 適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 スプール 硬度50B 電流範囲(A)212-215 溶接方法ガス、コテ 材質規格Sn.Ag
1巻(450g)
109,800 税込120,780
6日以内出荷

goot(太洋電機産業)模型工作用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約2.8 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)9 長さ(m)約5.2 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)25 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。
用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
1本
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス 固相/液相温度(℃)183/190 合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。
用途ステンレス用 種別半田付け 仕様フラックス単体 成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57% 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約8.0 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

551P(MI551) (150W) ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ 白光 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用 消費電力(W)150 トラスコ品番469-1865 質量(g)410 標準こて先CA12.7
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm)約155 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)3 質量(g)100 材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ)PP/TPR 柄長さ(mm)約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

563P(MI563) (300W) ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ 白光 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)300 トラスコ品番469-1881 全長(mm)425 質量(g)820 電源AC100V 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター 標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc. 耐熱温度(℃)1000
1本
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミック・ピンセット
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc. TGK品番0990-25-24-66 型式ID-7MZ-SA 寸法(mm)(先端+ハンドル部)35+105 先端寸法(mm)30 耐熱温度(℃)1000
1本
11,880 税込13,068
6日以内出荷

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluX
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス 種別溶接 適合ステンレス用フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体 活性温度(℃)150-260 溶接方法ガス溶接 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第3種
1缶(49cc)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気対策を施したセラミックピンセット。ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
全長(mm)128 材質本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック 質量(g)22 耐熱温度(℃)1200 先端幅(mm)0.8 接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。ホットプレス型の離型剤として。焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼの内面保護と離型に。 仕様●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃ 容量(mL)420mL エアゾール pH7~9 比重1.02(20℃) 膜厚(μm)10~40 噴射剤DME 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素 塗布面積(m2/本)約2 組成窒化ほう素、セラミックバインダー
1本(420mL×1本)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロッグチューンに最適なチューニングアイです。シャンク部にフック側アイを閉じるためのスリーブを装備しました。 スプリングバックの強いステンレスワイヤーの採用で、アイ先端へスリーブを通すだけでも対応可能ですが、ハンダ溶接やスレッドなどでの固定をおすすめします。フロッグサイズ、フックサイズに合わせてチューニングできる2サイズをラインナップ。フック側アイを固定できるスリーブを装備。フロッグチューンに最適なステンレスワイヤー採用。ラインアイ側はトラブルを防ぐためSOLDERING加工でシームレス化。目立たないNSブラック仕上げ。参考強度:110lb
用途釣り、針
1枚(5本)
539 税込593
8日以内出荷

フロッグチューンに最適なチューニングアイです。シャンク部にフック側アイを閉じるためのスリーブを装備しました。 スプリングバックの強いステンレスワイヤーの採用で、アイ先端へスリーブを通すだけでも対応可能ですが、ハンダ溶接やスレッドなどでの固定をおすすめします。フロッグサイズ、フックサイズに合わせてチューニングできる2サイズをラインナップ。フック側アイを固定できるスリーブを装備。フロッグチューンに最適なステンレスワイヤー採用。ラインアイ側はトラブルを防ぐためSOLDERING加工でシームレス化。目立たないNSブラック仕上げ。参考強度:110lb
用途釣り、針
1枚(5本)
539 税込593
8日以内出荷

モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済) 全長(mm)140 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(シャーシ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
1,798 税込1,978
欠品中

従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1個ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。 仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃ 皮膜:白 容量(L)1 pH7~9 比重約1 雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素(BN) 塗り面積(m2/L)約8
1個(1L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

先端は、ジルコニア・セラミックス製。ハンドル部は非磁性ステンレス。抜群の精度を誇り、耐摩耗性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。耐熱温度:1000℃。ハンダ、銀ロウが付着しにくい非磁性体です。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(7×7)端部ハンダ処理 推奨荷重30kg 仕様中量、中軽量
1本
299 税込329
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様中軽量・軽量用 材質ステンレス(7×7)端部ハンダ処理 推奨荷重20kg
1本
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)