種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
トラスコ品番100-7189
質量(kg)5
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材ステンレス
硬度4
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として
成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%
材質金属
形状球状
硬度中硬度(240~350Hv)
名称Aluminium, Powder
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式Al
濃度(%)≧99
比重d≒2.699
化学組成Al
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-93
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量26.98
CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
内容磁石の性質
科目理科
準拠理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
名称酸化鉄(II)
等級化学用 CP
化学式FeO
濃度(%)50
粒径(μm)約75
化学組成FeO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-93
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量71.84
CAS登録番号1345-25-1
別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分無機粉末、水
トラスコ品番157-9410
色白
タイプステンレス鋼用
使用温度範囲(℃)0~40
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ステンレスSUS304
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質スチール
色シルバー
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
材質SUS304
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。
危険物の類別非危険物
入数(本)1
大容量の流動性のある粉末、顆粒を採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体を粉末に挿入します。挿入すると共に、スリーブ部が上に持ち上がって採取口を塞ぎ、粉末は流入しません。採取したい深さに到達したら、サンプラー本体を上に持ち上げることでスリーブが下に下がり、粉末が採取口に流入します。サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
寸法(mm)スロット上部までの距離:210
全長(mm)1040
質量(g)2000
縦(mm)スロット間:30
ロッド径(Φmm)内側:34、外側:38
最大容量(mL)(採取)150
スロット幅(mm)30
1本
¥149,800
税込¥164,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)640
容量(mL)(採取)0.01~0.1
質量(g)206
チューブ径(Φmm)5
チューブ長さ(mm)500
1本
¥299,800
税込¥329,780
18日以内出荷
必要な部品および専用ケースがセットになっている粉末用UDスリーブサンプラーセットです。セット内容は下記です(先端部は20種からお選びいただきます)。1本:T字ハンドル 600mm。4本:延長ロッド 600mm。1個:専用チャンバーA(先端部0.1~1.2ml用)。1個:専用チャンバーB(先端部1.3ml~2.5ml用)。10個:専用先端 各サイズ(0.1ml~2.5ml)。1個:サンプラーケース。高品質ステンレス316L製。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
容量(mL)専用チャンバーA採取:0.1~1.2、専用チャンバーB:1.3~2.5、専用先端部:0.1~2.5
ケース入数(個)サンプラーケース:1
ハンドル長さ(mm)600
入数(個)専用先端部:10
ロッド長さ(mm)600
1本
¥379,800
税込¥417,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)450
容量(mL)(採取)0.01~0.1
質量(g)185
チューブ径(Φmm)5
チューブ長さ(mm)350
1本
¥279,800
税込¥307,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
寸法(mm)先端からポケット上:180
全長(mm)600
容量(mL)(採取)20
質量(g)2000
ポケット数1個
ロッド径(Φmm)外側:25
ポケット寸法縦(mm)135
ポケット寸法幅(mm)11
1本
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
大容量の圧縮された粉末、顆粒や粘土性のある粉末の採取に適したサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください(スクリュー部は画像に反映されていません)。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1050
質量(g)1910
縦(mm)スロット:120、スロット間:123
ロッド径(Φmm)内側:17
ロッド外径R(Φmm)25(スクリュー部含まず)
最大容量(mL)(採取)190
スロット数(個)4
1本
¥319,800
税込¥351,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
寸法(mm)先端からポケット上:180
全長(mm)1000
容量(mL)(採取)20
質量(g)3400
ポケット数1個
ロッド径(Φmm)外側:25
ポケット寸法縦(mm)135
ポケット寸法幅(mm)11
1本
¥149,800
税込¥164,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
寸法(mm)先端からポケット上:180
全長(mm)1555
容量(mL)(採取)20
質量(g)5300
ポケット数1個
ロッド径(Φmm)外側:25
ポケット寸法縦(mm)135
ポケット寸法幅(mm)11
1本
¥209,800
税込¥230,780
18日以内出荷
大容量の圧縮された粉末、顆粒や粘土性のある粉末の採取に適したサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください(スクリュー部は画像に反映されていません)。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)650
質量(g)1310
縦(mm)スロット:120、スロット間:60
ロッド径(Φmm)内側:17
ロッド外径R(Φmm)25(スクリュー部含まず)
最大容量(mL)(採取)110
スロット数(個)3
1本
¥269,800
税込¥296,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)500
容量(mL)(採取)0.1
質量(g)200
チューブ径(Φmm)5
チューブ長さ(mm)350
1本
¥269,800
税込¥296,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)650
容量(mL)(採取)0.1
質量(g)220
チューブ径(Φmm)5
チューブ長さ(mm)500
1本
¥289,800
税込¥318,780
18日以内出荷
大容量の圧縮された粉末、顆粒や粘土性のある粉末の採取に適したサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください(スクリュー部は画像に反映されていません)。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1550
質量(g)2900
縦(mm)スロット:120、スロット間:180
ロッド径(Φmm)内側:17
ロッド外径R(Φmm)25(スクリュー部含まず)
最大容量(mL)(採取)300
スロット数(個)5
1本
¥349,800
税込¥384,780
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1730
容量(mL)(採取)100
質量(g)2100
最大径(Φmm)42(スクレイパー部含む:52)
1本
¥299,800
税込¥329,780
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スロット部:228
全長(mm)2340
容量(mL)(採取)500
質量(g)3800
奥行(mm)スロット部:35
最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
1本
¥469,800
税込¥516,780
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)スロット部:228
全長(mm)1840
容量(mL)(採取)500
質量(g)3600
奥行(mm)スロット部:35
最大径(Φmm)60(スクレイパー部含む:80)
1本
¥459,800
税込¥505,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。先端部は固定されています。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:114
全長(mm)1676
質量(g)3180
縦(mm)スロット:44
ロッド径(Φmm)外側:22
入数(個)必要入れ駒:24
スロット数(個)8
1本
¥1,998,000
税込¥2,197,800
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。先端部は固定されています。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:108
全長(mm)1676
質量(g)3180
縦(mm)スロット:44
ロッド径(Φmm)外側:22
入数(個)必要入れ駒:10
スロット数(個)10
1本
¥1,169,800
税込¥1,286,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。先端部は固定されています。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:114
全長(mm)1372
質量(g)2270
縦(mm)スロット:44
ロッド径(Φmm)外側:22
入数(個)必要入れ駒:21
スロット数(個)7
1本
¥1,698,000
税込¥1,867,800
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。先端部は固定されています。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:114
全長(mm)1981
質量(g)3630
縦(mm)スロット:44
ロッド径(Φmm)外側:22
入数(個)必要入れ駒:30
スロット数(個)10
1本
¥2,198,000
税込¥2,417,800
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。先端部は固定されています。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:64
全長(mm)762
質量(g)1360
縦(mm)スロット:44
ロッド径(Φmm)外側:22
入数(個)必要入れ駒:10
スロット数(個)5
1本
¥999,800
税込¥1,099,780
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。先端部は固定されています。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:96
全長(mm)1350
質量(g)2350
縦(mm)スロット:44
ロッド径(Φmm)外側:22
入数(個)必要入れ駒:16
スロット数(個)8
1本
¥1,488,000
税込¥1,636,800
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。先端部は固定されています。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)スロット間:108
全長(mm)1010
質量(g)1800
縦(mm)スロット:44
ロッド径(Φmm)外側:22
入数(個)必要入れ駒:6
スロット数(個)6
1本
¥949,800
税込¥1,044,780
18日以内出荷
粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。こちらは採取穴の無い入れ駒ですので、採取不要な場所にお使いください。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)50
容量(mL)(採取)0
質量(g)55
横幅(mm)12
1本
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)2230
容量(mL)(採取)100
質量(g)2200
最大径(Φmm)42(スクレイパー部含む:52)
1本
¥309,800
税込¥340,780
18日以内出荷
特定の深さから粉末を採取するのに適したサンプラーです。流動性のある粉末や粘性のある粉末にお使いいただけます。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取窓が閉じている状態で粉末に差し込み、特手の場所まで押し入れます。サンプラーを360度回転させ採取窓を開き、スクレイパーでサンプルを掻き入れます。サンプラーを逆向きに360度回転させ、採取窓を閉じます。サンプラーを引き抜きます。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1230
容量(mL)(採取)100
質量(g)1500
最大径(Φmm)42(スクレイパー部含む:52)
1本
¥289,800
税込¥318,780
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ