807件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)直線ワイヤー ステンレス線
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。 材質ステンレス 長さ(mm)200
1パック(50本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。 長さ(m)10 材質ステンレス(SUS304)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに 材質ステンレス線 線径(mm)0.2(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに 材質ステンレス線 線径(mm)0.2(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

力が入りやすい!広い範囲の作業に最適!
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに 材質ステンレス線 線径(mm)0.2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。 軸径(Φmm)6 材質軸:スチール、線材:ステンレス線 毛材ステンレス線
1個
989 税込1,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)50 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.2 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0684 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 種類リンク 寸法L(mm)25 内径(Φmm)25 線径(Φmm)3 寸法D(mm)3.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
229 税込252
翌々日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2271 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.2 種類リンク 寸法L(mm)10 寸法D(mm)1 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.01
1個
89 税込98
翌々日出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 線径(Φmm)4 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として トラスコ品番849-2431 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)5 種類リンク 寸法A(mm)30 寸法D(mm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
299 税込329
当日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0683 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)53 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類アイストラップ 寸法L(mm)53 寸法d(mm)10 線径(Φmm)4 寸法t(mm)6 寸法S(mm)5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2343 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)3 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
159 税込175
翌々日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2342 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 寸法B(mm)17 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
159 税込175
翌々日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2341 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)3 種類リンク 寸法A(mm)15 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
149 税込164
当日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0736 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)69 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)43 種類アイストラップ 寸法L(mm)69 寸法d(mm)17 線径(Φmm)4.5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4.5 寸法W(mm)31 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0041 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類アイストラップ 寸法H(mm)15 寸法d(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)67.5 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)41 寸法h(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
619 税込681
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付 トラスコ品番849-0042 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類アイストラップ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)73 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)57 寸法T(mm)3.2 寸法L3(mm)32 寸法h(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
719 税込791
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷