129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型S 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
300 税込330
翌日出荷

棚や机、家具の補強に最適。
材質 幅(mm)19 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)6.2
1個
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法D(mm)20 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7
1本
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利な汎用ステー
適合キタコ補修部品 材質スチール 寸法(mm)23×41×Φ11×Φ6 パーツNo.Lガタ チョークケーブル
1個
558 税込614
当日出荷

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。 材質ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理ヘアーライン加工
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm)22.5×22.5×118 規格同等認定(D12F07-08) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6
1個
65 税込72
欠品中

材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ 表面ビニールコーティング
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型L 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
250 税込275
翌日出荷

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手にフィットするスマートデザインで、約20枚がラクにしっかりとじられるホッチキス。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース。ハンドル部に入っている金属カバーが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。簡単に針を取り除けるリムーバー付。廃棄時は材料(金属、樹脂)ごとに簡単に分別できます。タッキングが可能。(本体を開いて針を打ちこめます)。機構:リムーバー付き、タッキング可能。※再生樹脂の為、若干色のバラつきがあります。
使用針NO.10(SS-010、SS-010BB) 綴じ枚数PPC用紙約2~20枚 材質鋼板、100%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS) 質量(g)78 奥行(mm)最大とじ:50 外形寸法(mm)W24×D97×H43 グリーン購入法適合 装填数50本/回
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷


コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ケーブル種類切り離しケーブル
1台
14,980 税込16,478
欠品中

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ケーブル種類切り離しケーブル
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機接続ケーブル
エコ商品
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ケーブル種類切り離しケーブル
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類切り離しケーブル
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機接続ケーブル
エコ商品
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類接続ケーブル
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機接続ケーブル
エコ商品
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ケーブル種類接続ケーブル
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)1.5
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)1.5
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途。膝関節のサポート。主な特長。両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。フロントオープンタイプで着脱しやすい形状。膝の屈曲、伸展のしやすさとフィット感を重視した設計。膝蓋骨周囲に伸縮性に優れた素材を使用し、屈曲時の動きに対してフィット感を向上。
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性、動きやすさを重視したショートタイプ。主な用途。膝関節のサポート。主な特長。両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。大腿・下腿の丈を短縮したフロントオープンタイプ。サポーター本体の前合わせ部に穴をあけつかみやすい形状。膝裏には柔らかく、通気性に優れた生地を採用。屈曲時にもフィット性の良い素材。膝蓋骨周囲に膝蓋骨の安定性を高めるパテラコンプレッションパッドを配置。
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様な用途に対応。主な用途。膝関節のサポート。主な特長。両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。大腿部、下腿部への付け替えや取り外しができるコンプレッションベルト付き。大腿部の場合は、大腿四頭筋への圧迫力を高め、下腿部での使用はPTパッドを抑える。膝蓋骨周囲にパテラコンプレッションパッドを配置。膝蓋骨の安定性を高める。膝蓋靭帯を圧迫するPTパッド。取り外しが可能。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスグッドパッドとオスグッドバンドで膝蓋靭帯部を圧迫。主な用途。膝関節のサポート、膝蓋靱帯部を圧迫。主な特長。両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。オスグッドパッドで膝蓋靭帯部を圧迫。面ファスナーで位置を決めてオスグッドバンドをとめることで的確な位置に装着でき、適度な圧迫が可能。サポーター本体を持ちやすいようにつまみを設置。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途。膝蓋骨の側方偏位を制限し膝関節をサポート。主な特長。両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。カーリングやねじれを防ぎフィット性をアップ。センターストラップと上・下ストラップでパテラパッドを膝蓋骨周囲にしっかりフィットさせる設計。パッドカバー内に内蔵したパテラパッドで膝蓋骨の側方偏位を制限。パテラパッドが直接肌に触れない構造にし、パッドの角当たりや擦れを軽減。サポーターを上下反転させることで左右兼用で使用可能。
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰の曲げ伸ばしの時のつらさに クロステーピング構造 腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。 特殊形状背部ハードパネル 腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。 パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。 腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート! V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。 補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
1箱ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

クロステーピング構造が腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。 【腰椎から骨盤にかけてより強力にしっかりサポート!】 背部ハードパネルが腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように効率よくサポートします。 テーピングベルトが腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えます。 テーピングベルトが背部ハードパネルを固定し、本体をV字形に装着する事で下腹部を効果的に持ち上げ、 姿勢補正と背屈抑制ができます。 【快適な使い心地】 補助ベルトが腰部をしっかり締め付けて固定することで、ズレを防ぎます。 また、面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
用途■サイズの選び方■ 胴囲(へそ周り)を測ってください。 ふつう/Mサイズ:65cm~85cm 大きめ/Lサイズ:80cm~100cm ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm 2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。 ブルーグレー
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の「スライドベアリング」で困難なスライドを新システムで実現!リテーナーにボールベアリングを配置! 一般的な既製品のスライドベアリングのように棒状の小さな金属片がドーナツの中心に向かって、複数扇状に配置されているのではなく、ボールベアリングを配置。 スプリングホールドリング(可動部)はハイチューンマシンの遠心力でバネが開いてしまう現象に対応し、スプリングガイド形状になっており、高回転でスプリングが開いてしまうのを防ぎます。 一見滑らかな動きをしてる駆動系ですが、センタースプリングとトルクカム(またはクラッチ側当たり面)のトルクカム作動ねじれ時に発生する摩擦抵抗が発生します。 トルクカムは自身がねじれながら上下にストロークするため、キックバック特性を強くする為にカム溝(パワースリット)を寝かせれば寝かせるほど、カム自身がストローク(開く・閉じる)する時に「ねじれながら」動いてしまいます。 その時にセンタースプリングをねじりながら圧縮し、バネの両端との間に強い抵抗が生まれ、本来のセンタースプリングの力に加え、この抵抗がねじれて動こうとするトルクカムに抵抗を与えているのです。 バネの両端は擦れ合い、抵抗値を示しながら少しは動いています。 しかしこれでは適切な駆動系セットUPは望めず、スムースな変速は望めません。 特に頻繁にキックバックを繰り返すストリートバトルや、周回レースなどでは、最初と最後ではやはり駆動系のセッティングが変わってしまい、よくヘタってきてるなどと言われます。センタースプリングも逆のねじり抵抗を受けながら伸び縮みしていますのであまり良い状態とはいえません。 この部分を「完璧にスライドさせて」抵抗をなくし、純粋なセンタースプリングの張力値とトルクカムの動きを阻害しないようなシステムを開発しました。 独自の規格を作り、高硬度な素材から部品を削りだす事でシステム自体の実質な厚さもセンタースプリング受け部で約4mm前後と極薄で他の部品の性能に影響を与えないように製作されています。
材質スプリングホールドリング部:特殊合金ムク材からの削り出し(メッキ加工済み)、ロールボール:専用ベアリング鋼球 主な適合車種SRS101/304/305/306用
1個
899 税込989
7日以内出荷

自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free アズワン品番63-8460-88
1式(960本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷