27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)ストレートナー
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
1個
138,800 税込152,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)3/16・1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
6,690 税込7,359
翌日出荷

ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)71 本体質量(g)420 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)32 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表 径(Φmm)【アイロン】26 スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」 本体質量(g)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60 立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC) ブラック 表面処理カオチン塗装
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。 トラスコ品番390-1629 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400 質量(kg)23 適合ワイヤ径(Φmm)12~16 高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)本体/21、三脚/9 高さ(mm)三脚高(使用時)/740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度最大180度 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍) 適合銅管径1/2~1 3/4
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール油圧式パイプベンダー
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度(最大/1回曲げ)90° 最高使用圧力70MPa 適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240 消費電力(W)63 本体質量(g)390 本体寸法(mm)奥行32 プレート長さ(mm)110 プレート幅(mm)25 本体高さ(mm)68 本体幅(mm)335
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
1個
63,980 税込70,378
26日以内出荷


濡れた髪のままアイロンが使えるので、わずかな時間でセットできます。プレート温度は、約130℃~230℃まで設定でき、一目でわかるデジタル表示機能付き。イオン装置付きなので、しっとりなめらかな、まとまりのある髪に!上下両面プレートにセラミックヒーター採用で、熱ムラを防ぎ、素早く使用出来ます。約1時間で自動電源OFF機能付き。
材質PET樹脂 寸法(mm)35×265×40 質量(g)350 保証期間1年
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷


アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h 質量(g)554 外形寸法(mm)370×190×210
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

*ハイグレードステンレススチール製のヘビーデューティーモデル *切れ心地抜群 *ストレートナイフ&のこぎりナイフ *ボトルオープナーやクルミ割り、野菜の皮むきにも使えます *大きめのグリップでグローブをはめたままでも使いやすい
用途フィッシングにもバーベキューにも様々なシーンで色々使えるナイフ&ハサミです。 質量(g)144
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Lemo 丸形Lemo 00B シリーズ 3 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 2 A です。 このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 2.70 mm → 3.50 mm EMCシールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 7 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレートシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 10 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 1.5 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷