潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ2"
適合ホース径(Φmm)50
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)250×250
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質金属
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー
材質アルミダイキャスト
色グレー
呼び径(Φmm)40~50(適合ドレン)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません
用途潅水時の水の移送や洗浄に
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
適合品番KM150、KF151
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
衝撃強度が高く、耐候性・難燃性に優れています。
用途ドレンストレーナー
材質ポリカーボネート
自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型
芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー !
新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット !
耐候性の良いEPゴム製
用途ヨコ型ドレン用ストレーナー
材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー
材質アルミダイキャスト
軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー
材質アルミダイキャスト
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)ヨコ50(適合ドレン)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー 角L型
ヨコ置き型ドレンに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ!
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
TSオリジナル商品です。
タイプヨコ型
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度(℃)0~50
使用流体水、油、薬品
ボルト穴数4
材質(Oリング)EPDM
材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。
用途ポンプ用ストレーナー。
材質本体:スチール、メッシュ:ステンレス
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)タテ50~75(適合ドレン)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー A型
山型と呼ぶ職人さんも多いようです。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ!
施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
適合寸法(mm)Φ50~90
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)タテ50・ヨコ50(適合ドレン)
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
材質(本体)SUS304(ステンレス)
形状コーン形
種類ストレーナ
網目40メッシュ
有効ろ過面積比約0.8倍
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)タテ50~75(適合ドレン)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー D型
台型と呼ぶ職人さんも多いようです。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ!
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
表面はツヤ有仕上です。
Sオリジナル商品です。
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)50×50×55
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)タテ50・ヨコ50(適合ドレン)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ