170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業 電源(V)AC100 消費電力(W)700 定格電流(A)7.3 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様【標準消費電力料金】18.9円/h トラスコ品番858-1802 セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110) 幅(mm)425 全長(mm)430 質量(kg)16 高さ(mm)545 切断能力100~300A
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)25 穴径(Φmm)15 材質超硬 刃長(mm)20 適合材一般鋼、非鉄、樹脂 加工内容45°面取り
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)112 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)21 回転速度(min-1[r.p.m])7600 電源(V)単相100 電流(A)6.5 消費電力(W)630 コード長さ(m)2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)2.7 トラスコ品番120-2707
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1セット(2個)
699 税込769
翌々日出荷

刃径(Φmm)9.5 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)4.3 トラスコ品番359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

トラスコ品番498-8442 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )
刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。
用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。 外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数32 トラスコ品番361-6916 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材スパイラルダクト 材質(チップ)超硬 切断能力(mm)鉄鋼3 材質(基台)特殊合金
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105) 質量(kg)1.65 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300 質量(kg)1.95 トラスコ品番367-3898
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ユニオンツールスパイラル面取りカッタ
エコ商品
切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
用途一般鋼用、面取り加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,240 税込6,864
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97895 モデル番号:T-208
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

刃径(Φmm)3.1 刃長(mm)3.1 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8744 形状円形 質量(g)18 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
7,698 税込8,468
当日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97855 モデル番号:T-16
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS) 入数1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

トラスコ品番852-7547 質量(g)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷


トラスコ品番498-8787 形状円形 質量(g)20 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番498-8736 形状円形 質量(g)18 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

刃径(Φmm)0.7 刃長(mm)0.7 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8639 形状円形 質量(g)17 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

刃径(Φmm)0.5 刃長(mm)0.5 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8612 形状円形 質量(g)17 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

刃径(Φmm)5 刃長(mm)5 全長(mm)35 軸径(Φmm)3 トラスコ品番852-7548 材質ハイス 質量(g)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トラスコ品番498-8809 形状円形 質量(g)13 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(5本)
6,698 税込7,368
当日出荷

刃径(Φmm)4 刃長(mm)4 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8761 形状円形 質量(g)20 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷




トラスコ品番852-7550 質量(g)6 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

刃径(Φmm)8 刃長(mm)8 全長(mm)45 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8817 形状円形 質量(g)15 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(5本)
8,898 税込9,788
当日出荷

刃径(Φmm)4.5 刃長(mm)4.5 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番498-8779 形状円形 質量(g)20 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
7,798 税込8,578
当日出荷

トラスコ品番498-8752 形状円形 質量(g)18 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

トラスコ品番498-8728 形状円形 質量(g)17 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷