51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本(1本)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル 幅(mm)154 質量(kg)4.1 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm)329 最高使用圧力(MPa)1 動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間 ドレン排出量(cm3/回)2900 適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出) 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径3/8
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学トリムガイド
床材溶接後、1回目の荒削り用にトリムガイドをスパトラナイフや余盛取りナイフに装着してご使用ください。 2回に分けて溶接棒を削ることにより、溶接部分の肉ヤセを抑える事ができます。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154 質量(kg)4.1 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm)329 最高使用圧力(MPa)1 動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出 ドレン排出量(cm3/回)2900 適合コンプレッサ出力(kW)22~220 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径3/8
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パレット部:220×120特殊樹脂(EXOGLASS) ハンドル部:18-10ステンレス 寸法(mm)パレット220×120×全長1200
1本(1本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1本(1本)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1本(1本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1本(1本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1本(1本)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個(1個)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1本(1本)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1本(1本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

チョコレート、クリーム、アメ、ソースなどの作成にお使い下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長385mm●表示温度:-50~200℃●耐熱温度:+220℃●コード番号:AC6967 アズワン品番67-2426-75
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷





溶接棒余盛部のカットを容易にきれいに仕上げます。
材質ステンレス製
1個
3,998 税込4,398
当日出荷




1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(400mL)
1,100 税込1,210
8日以内出荷

1個(10mL)
120 税込132
翌日出荷

1個(10mL)
120 税込132
翌日出荷

1個(400mL)ほか
1,100 税込1,210
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪と地肌に休息を与えるリゾートスパトリートメント。さらなる進化を遂げたネオスムース処方で、指通りなめらかなツヤ髪に導きます。シトラスティーの香り。
商品タイプ本体
1個(470mL)
1,398 税込1,538
翌日出荷

髪と地肌に休息を与えるリゾートスパシャンプー。さらなる進化を遂げたエアリー&モイスト処方で、柔らかで瑞々しい素髪に導きます。ネロリシトラスの香り。
商品タイプ本体
1個(470mL)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個(400mL)
1,100 税込1,210
8日以内出荷

1個(400mL)ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)