1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
材質Cr-V
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)9×12(差込部)
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
差込角(sq.)3/8
対辺寸法(mm)13
エスコ品番EA617YS-13
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
DEENトルクレンチ用
10mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
17mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
13mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
36mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
14mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
24mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
12mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
7mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
18mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
17mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッドです。
仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REV
トラスコ品番167-1064
厚さ(mm)8
質量(g)75
差込角(mm)Φ10
対辺寸法(mm)27
許容トルク(N・m)25
有効長(mm)頭部:45
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
DEENトルクレンチ用
21mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
19mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
18mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
16mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
16mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
15mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
14mmスパナヘッド(□14×18)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
DEENトルクレンチ用
22mmスパナヘッド(□9×12)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ