冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。
材質SAE304(ステンレス鋼)
使用方法組み込み方法
RoHS指令(10物質対応)対応
速硬性の為、約2時間で開放可能です。粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけの簡単施工です。約10分~15分で硬化し、30分~40分で成形可能です(20℃の場合)。
用途配管工事後の埋め戻し補修、コンクリート壁面の欠け補修、コンクリート二次製品の欠損補修
色セメント色
仕様砂入り、再乳化粉末樹脂配合
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイテククリーナーと保護剤の使用により表面を傷つける事なく、汚れを安全に除去、輝きを持続させます。
用途汚れ落とし、表面保護:アルミ・クロームメッキ・ステンレス・銅・真鍮、傷つけずに汚れを落とします。
1個(475mL)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定。レンガ、ブロック積みなどのモルタルに
色セメント色
仕様砂入り
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじW3/8
仕様ドレン配管用
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)2.0
適合ねじW3/8
材質/処理鋼製/三価クロメート
許容静荷重20kgf
仕様被覆銅管用(面ガード無)
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。
大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。
材質66ナイロン製
幅(mm)13
全長(mm)752
タイプ屋内用
長さ(m)0.752
使用温度範囲(℃)マイナス40~85
結束径(Φmm)40~200
ストラップ幅(mm)13
ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色
仕様コンパウンド入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適合塗装色全塗装色
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様ドレン配管用
適合ねじW3/8
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。
ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。
キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。
平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)
質量(g)750
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプムース
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
材質66ナイロン
幅(mm)13
色黄・赤
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)752
結束径(Φmm)最小40~最大200
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)
特性難燃
1袋(25本)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
使用圧力900000~1×10-3Pa
リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
ベーク温度(℃)60
用途ツーリングの収納、保管に。
材質スチール製、エポキシ塗装
幅(mm)762
高さ(mm)890
奥行(mm)381
耐荷重(kg)450
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディーカートがあれば、台車1台分のスペースでラクに方向変換ができます。スピーディーカートは、お持ちのボックスパレットを積載し運搬可能です(テイモー製に限る)
キャスターゴム車輪(自在車ストッパー2ケ、固定車2)付
最大積載荷重(kg)500
仕上電気メッキ仕上(3価)
キャスター径(Φmm)150
片手で簡単!オープン&クローズ!
丈夫で握りやすい!大型カーブハンドル。もしもの場合も安心の差ブロック付!
蓋部リブと中皿仕切り板の連動で小物が混ざらない。
開け方を選べる2WAYオープン方式。フタを横にスライドさせると蓋が更に開きます。
用途長もの・幅広工具などの収納に
材質(バックル)ポリアセタール
質量(kg)2
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
材質ポリエステル150D(PU1000mm防水)PVC加工
収納時寸法(cm)(約)40×8×8
天然柑橘油とパイナップル酵素を配合。きれい・安心・安全なクリーナー(PRTR法・RoHS・REACH・SOC対応)。一時防錆剤配合で洗浄後のサビの発生を防ぐ!。アルカリ性です。
用途各種工作機械、印刷機械及び精密工具等の汚れ。エンジンルーム、自動車、船舶、鉄道車両(機械および室内)の汚れ。食品工場内での床や厨房機器の汚れ。農機具の洗浄。事務所内のタバコのヤニや床面ワックス除去。作業着などの汚れ。部品洗浄および金型洗浄
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1~2人分などの少量の食材(玉ねぎ、にんじん、ピーマン、キャベツ、ニンニク、ゆで玉子等)を包丁を使わずにみじん切りできます。
泡立て機能も付いており、玉子の攪拌やメレンゲ作りなどもできます!
飛び散ることがないので、シンク周りを汚しません。
シンプルで手によくなじむデザイン。
材質取手・羽根:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂・エラストマー樹脂、刃:ステンレス刃物鋼、ボール:AS樹脂・エラストマー樹脂
容量(mL)500
寸法(Φ×mm)直径約120×H260
耐熱温度(℃)取手・羽根:110、フタ:80/100、ボール:70/100
1台(1台)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ハンドルを回すだけで簡単に人参、キャベツなどのみじん切り、マヨネーズ、メレンゲや生クリームがあっと言う間に作れる優れもの!。。【仕様】満水容量:500ml
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
卓上カレンダーです。社名が印刷されておらず、デザインもシンプル!7枚両面印刷(表紙+年間カレンダー、1月+7月、2月+8月、3月+9月、4月+10月、5月+11月、6月+12月)
用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
タイプ卓上
収納枚数(枚)7(両面印刷)
クローゼットを彩るカラフルなシャツ用ハンガー。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)W380×H208×8
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込むだけの簡単組み立て!保管時はシャフトと本体をバラせるのでクロスレンチなのにコンパクトに収納できます!!。3通りの使い方、その1テコの原理を活用。シャフトを差仕込んで十字にするだけで均等に力を加えやすく、少ない力で効率的に作業。その2シャフトを挿して手前を軸にして、クルクル回すことで回転し効率よくなっとを回せます。緩めるときも同様で回転させることで作業を時短。その3シャフト単体でホイールカバー外しができます。
付属品収納袋
材質クロバナジウム鋼
色シルバー
差込角(mm)12.7
本体質量(kg)1.1
シャフト長さ(mm)400
サイズ(mm)付属ソケット:19・21
本体長さ(mm)240
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『ビゲン スピーディカラー』が新登場!
無香料でツンとしたニオイが気にならない。
放置時間10分の早染めタイプ白髪染め。
密着浸透処方で白髪がしっかり染まる。
ハイトリートメントタイプでしなやかな染め上がり。
シリーズビゲン
性別女性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
<メイク落とし+洗顔>ふんわり濃厚な泡が、メイクや毛穴の奥の汚れまで浮き上がらせて、スピーディに落とします。つっぱり感のない、すべすべとしたうるおい素肌に洗い上げます。
シリーズソフティモ
形状泡
種類クレンジング+洗顔
『ビゲン スピーディカラー』が新登場!無香料でツンとしたニオイが気にならない。放置時間10分の早染めタイプ白髪染め。密着浸透処方で白髪がしっかり染まる。ハイトリートメントタイプでしなやかな染め上がり。
シリーズビゲン
性別女性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
日本うまれの脱色クリームスピーディー
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(120g)
¥899
税込¥989
翌日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
握りやすいハンドル設計。1800mlの大容量。高性能なカーブした3枚刃。水切りかご、エッグセパレーター付き。サラダ、ソース、離乳食、オムレツ、パンケーキづくりなどに大活躍!。野菜のみじん切りが包丁を使わず簡単に。
材質ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、エッグセパレーター/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、刃体/ステンレス刃物鋼、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、羽・水切りカゴ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、容器/AS樹脂(耐熱温度70℃)・エラストマー樹脂(耐熱温度100℃)、滑り止め/熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
質量(g)約639
本体寸法(mm)約188×188×260
満水容量(L)1.8L
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
材質亜鉛メッキ済みスチール
能力(t)(最大)1.0
最大使用荷重9.8kN
本体質量(kg)6.78
最高位(mm)355
最低位(mm)138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
忙しい時も泡立ていらず、ミクロ美容泡洗顔料。
ざらつき原因を落とし、肌触りつるつるのまっさらすっぴんへ
シリーズパーフェクトホイップ
性別男女兼用
洗顔タイプ泡ポンプ
用途ツーリングの収納、保管に。
材質スチール製、エポキシ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ