37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1パック(7個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4 セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷


KYO-EIハブボルト
エコ商品
材質SCM435 全長(mm)53 サイズM12×P1.5 ピッチ1.5 ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ テーパー60° メーカーHONDA RoHS指令(10物質対応)対応 スプライン寸法(mm)Φ12.3
1本
379 税込417
当日出荷



スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に トラスコ品番774-7918 質量(kg)0.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷


1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。 仕様ソケットホルダー付 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24 クリップの色 サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
1セット(9個)
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合4穴・5穴・6穴からFR車まで セット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー 質量(kg)0.663 ケース寸法(mm)180×105×35
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm 差込角(sq.)1/4"
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。ゴースルーラチェットとゴースルーソケットは、貫通式のため長く突き出たボルトも問題なく使用できます。ゴースルーラチェットは、首振り機構付きです。12段階15度の角度調整で固定できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。電設工事、設備工事に。 セット商品数13 トラスコ品番381-3509 質量(kg)1.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)255×140×45
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:トラックレール用(リリースボタンン付)。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト、 1/4inch-20 ノブ。商品区分:スプラインポスト
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無 タイプベース
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

多種類のボルト&ナットに対応。
用途六角ミリ・インチ、ヘクスローブ、スプライン、四角、角の潰れたボルト・ナットの締付け・緩めに。 セット内容ラチェットハンドル、9.5mm角マルチソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・24mm) 材質(ソケットコマ)クロームバナジウム、(収納ホルダー本体部)ABS樹脂、(ソケット部)ナイロン樹脂 材質(ハンドル)PVC 材質(ラチェットハンドル)S45C
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

NOKクリューバーALTEMP Q NB50
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。 適合範囲工作機械 乳白色 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度2~3号 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1 質量(kg)1.6 サイズ(mm)295×195×65
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。 防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。 摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。 締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。
用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。 質量(kg)1.5 危険物の類別非危険物
1缶
14,980 税込16,478
当日出荷

送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)フレックスレンチ
送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)フレックスレンチ
送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
寸法(mm)19 全長(mm)305
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

SKF(日本エスケイエフ)フレッチング防止剤 LGAF
エコ商品
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~250 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります 当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です 表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁) パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。
用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト 危険物の類別非危険物
1セット(5g×5本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

NOKクリューバーハンドルーブ L-7
潤滑・組立て用白色系ペースト。
用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。 適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。 容量(mL)300 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-15~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12缶)
41,980 税込46,178
当日出荷

フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。 耐荷重性、耐水性に優れています。
用途軸受・ボルトのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト・ねじの摺動部。 トラスコ品番328-2775 質量(g)299 使用温度範囲-15~150℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。スマートヘッドラチェットで狭所作業も。<セット内容>。差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm。差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm。差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイント。スライディングTヘッド…1/2″。12.7(-)×3/8″。9.5(+)。差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm。差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm。差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″。差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3。差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。 タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。 特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。 用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ
仕様個数 = 5セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ材質 = スチール
1セット
3,798 税込4,178
7日以内出荷

TONE トネ(前田金属工業)電動インパクトレンチ
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式チューブ 危険物の類別非危険物
1本(200g)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)