「スプリング鍵」の検索結果

204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具 付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm 材質/仕上鉄/メッキ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。 適合パネル厚/t0.8~t3.0 質量(g)131.0 材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) トラスコ品番384-0018 質量(g)75 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 取付穴寸法(mm)3.2 穴径(mm)(鍵穴)5
1パック(2個)
909 税込1,000
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
619 税込681
当日出荷

CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)開閉支持装置(□10穴)
ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)65 適合板厚(mm)1.6~3.2 トルク(N・m)支持:1.4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03203
1個
462 税込508
4日以内出荷

シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。
材質SUS304 質量(g)127 寸法縦(mm)40 寸法横(mm)110 寸法(高さ)(mm)10
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713 質量(g)199.6 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー 耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間 表面処理Cr/Ni、Cr、Ni 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.143 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚 付属品受金具・ワイヤーロープ 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,514 税込3,865
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SX-48 スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スナップロック SX-48
エコ商品
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g)11 適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3 保持力N(kgf)49[5]/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3鍵抜け位置 = 左 + 右IP保護等級 = IP65投角 = 40° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS Pro キーRS Pro 2 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
用途小型扉・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21432
1個
630 税込693
4日以内出荷


仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = Centreスルーの角度 = 45°点灯 = なし
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様シリーズ = Harmony XB6アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 16mmポジション数 = 2キータイプ = Ronisスイッチ作動 = スプリングリターン鍵抜け位置 = 中央スルーの角度 = 70°点灯 = なしキー数 = 2
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

栃木屋キースイッチ
エコ商品
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等 材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C 質量(g)99.8 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 表面処理Ni、Cr、3価クロメート 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.E6431 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: スプリングリターン(中央へ)●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(右から中央)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様キータイプ:455、鍵抜け位置:左、投角:45°、イルミネーション:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB4 キー配列2 機械的寿命1000000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港 IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K) カットアウト直径(Φmm)22 最大動作温度(℃)70 ポジション数3
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)鍵抜け位置 = Centreスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷


電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713 形式単極切換型 定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷) 端子形状板型半田付端子 部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー 耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V 表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命5000万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命30万回以上
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ) 無し グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)10以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル)SUS304
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cole Herseeキースイッチ, Cole Hersee
エコ商品
仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)