317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番398-5083 耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。 種類その他 主成分ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)1013 誘電率3.4 誘電正接0.035(1MHz) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます。 針部には残量物の飛び散り防止用ゴムキャップが付いています。
材質本体:軟鉄線(クロムメッキ)、針:SS材、ゴム:合成ゴム、握り部:塩ビコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)※全長26.5×高さ8
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤 内容量(mL)300 使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分) アズワン品番65-2242-32 危険物の類別非危険物 不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ 適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
1本
700 税込770
翌日出荷

水分蒸発後、プラチナナノコロイドが付着した状態が7日間継続します。アルコール除菌スプレーはアクリル板に使い続けると白化しますが、当品はアルコールを含まないため白化が起こりにくいです。硬質塩化ビニール板、PET樹脂板、ポリカーボネート板のパネルにもお使いいただけます。成分は水と食品添加物のみで構成されており、さらにプラチナナノコロイドは食品繊維でコーティングされているため安心・安全です。(株)食環境衛生研究所にて効果が立証されました。(ただし、薬機法にて商品への表示は不可)。医薬品・医薬部外品ではありません。洗浄剤ではありません。全てのウイルス・全ての菌に効果があるわけではありません。
用途アクリルパネル用 成分水、プラチナのコロイド 質量(g)356 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×220 アズワン品番65-2243-18
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類) 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(180cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・スタンド使用時にペダルを自由に回転させるように設計されています。・ビニールコーティングされたデザインは、傷をつけることなくクランクアクスル20mmのクランクセットに使用できます。軽量で持ち運びやすい素材でなメンテナンスや保管に簡単に使用できます。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分水性ウレタン樹脂 タイプFRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(200mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(3個)
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷