4,074件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 寸法(mm)Φ120×245 高さ(mm)245 1目盛(mL)100 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
899 税込989
当日出荷

トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂 透明 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 電池式 モノタロウ 動画あり
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布 容量(mL)1000 グリーン 材質PP+PE+ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280 使用流体 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約90分(連続使用) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.3MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


はう虫も飛ぶ虫も速効退治!。クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。長期間住みつかせない!。虫が住みつきそうな場所にあらかじめスプレーしておけば、住みつきを3ヵ月※予防できます。※クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシ。雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。植物にやさしい水性処方!。植物の葉にかかっても薬害が出にくいので安心。芝生でも使えます。便利な2WAYノズル!。ジェットとワイドの2WAYノズルで、近くの虫も高所の虫も楽に駆除できます。
有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン) 適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ヤスデ 他 剤形液剤
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 幅(mm)115 ブラック 容量(mL)1000 高さ(mm)250 奥行(mm)110 吐出量1cc 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物
1セット(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷

使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途家庭園芸・消毒など。 アイロンかけ 衣類のシワのばし 質量(g)135 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム 容量(mL)1000 幅(mm)123 奥行(mm)104 高さ(mm)270 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。 材質本体:PP、容器:PE グリーン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量1cc 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に ノズル長(mm)180 幅(mm)269 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20~70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界初!殺菌成分メパニピリム配合スプレー剤・殺虫持続効果3倍アップ!(アブラムシ・メーカー従来品比) 花や緑の幅広い植物に使える殺虫殺菌剤。 害虫に対しては速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)を実現。 病原菌の細胞膜機能を阻害し、植物への侵入を防いで病気を防除。
用途殺虫・抑制効果 ロングタイプ30日(アブラムシ) 1ヵ月効果が続く。 特にばらの害虫と病気に。 成分クロチアニジン・フェンプロパトリン・メパニピリム 農林水産省登録第(号)22506 毒劇区分普通物
1本(420mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直噴散布でケムシ、イラガなど高い所にいる害虫や近寄りたくない害虫を遠くからねらい撃ち。ケムシには速効性と1週間の持続性(チャドクガ、アメリカシロヒトリ・若齢幼虫)があり、散布後に発生した害虫も退治。浸透移行性により葉の中や散布液がかかりにくい場所に生息している害虫にも効果的。
用途庭木のケムシ退治。 成分クロチアニジン・フェンプロパトリン 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×250 農林水産省登録第(号)23130 毒劇区分普通物 剤形エアゾル
1本(1000mL)
899 税込989
当日出荷

耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9162 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)399 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連作業や屋外での使用に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9163 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)399 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ベニカナチュラルスプレー KINCHO園芸 動画あり
選び抜かれた3つの天然力!食べる直前まで何度でも使える。 有用菌(B.t.菌):アオムシ・ヨトウムシ・ケムシを2週間ブロック!トマトを食べるオオタバコガにも! 植物油[調合油]:やっかいなハダニの成虫と卵まで効く! 水あめ(還元澱粉糖化物):アブラムシ、うどんこ病を包んで退治!
成分還元澱粉糖化物、調合油、バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素 エコマーク認定認定 性状類白色水和性懸濁液体 適合作物だいこん、キャベツ、ねぎ、トマト、ミニトマト、りんご、かき、ばら、きく、さるすべり 農林水産省登録第(号)24643 適合病害虫アブラムシ類、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウオオタバコガ、ケムシ類、うどんこ病、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、カキノヘタムシガ、ハダニ類、黒星病 剤形スプレー剤 エコマーク認定番号22 140 055
1本(1000mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9164 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)450 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

クエン酸パワーでシンクまわりの水アカ汚れやトイレの黄ばみを分解して落とします。 クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 汚れを落として除菌効果もあります。 ※全ての菌を除菌できるわけではありません。 ※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途シンク・浴室等の蛇口周り・やかんやポットの水アカ、三角コーナー・まな板・冷蔵庫の内外・トイレの床・便座まわりの除菌 成分クエン酸(2.5%)、除菌剤 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性酸性 香り無香料
1個(500mL)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

表具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
材質プラスチック製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷