120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG 黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
990 税込1,089
当日出荷

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
欠品中

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番123-0603 褐色 使用温度範囲0~130℃ 主成分鉱物油、添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。 機能エアーツールの円滑・防錆 粘度32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.065L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。 高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
危険物の類別非危険物
1本
679 税込747
当日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm)143.6×Φ53 質量(g)188.3 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
499 税込549
当日出荷

LSベルハンマー スプレー スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番820-2293 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 配合原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。 容量(mL)100
1本(100mL)
939 税込1,033
当日出荷

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-10~100 トラスコ品番121-8778 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)生分解性チェンオイルスプレーEX
生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。 成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤 トラスコ品番684-6054 淡黄色透明 容量(mL)420 容器420mlスプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)168
1本
1,238 税込1,362
当日出荷

浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。 種別滑走艶出し剤 成分シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量309mL
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルスプレーF100
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2886 容器スプレー缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.23L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)132
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 容量(mL)420 質量(g)370 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番509-4127 材質/仕上主成分:流動パラフィン・PTFE 摘要スプレータイプ 使用温度範囲-10~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.067L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。
アズワン品番1-8093-01 仕様USF H-1認証 使用温度範囲(℃)-10~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,733 税込1,906
当日出荷

非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。 一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。 噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。 浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番818-4364 褐色透明 容量(mL)335 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.335L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルEPスプレー
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。 トラスコ品番381-3614 濃褐色 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番220-9144 種別替ボトル 淡乳白色 質量(g)310 使用温度範囲-10~100℃ 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8996 淡乳白色 容量(mL)350 質量(g)360 使用温度範囲(℃)-10~100 規格NSF H1 認定取得 主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。
用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。 成分鉱物油、添加剤、溶剤 トラスコ品番684-6053 黄褐色 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本
1,155 税込1,271
当日出荷

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン 半透明黄色 使用温度範囲(℃)-30~280 規格MIL L7870、SEDIS推奨 内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650 引火点(℃)300以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量400mL
1本(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

速乾型で強力な脱脂効果があります。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。 逆さ噴射が可能です。
用途機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。 プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄 防錆剤や剥離剤の除去 部品や製品の仕上げ洗浄など 透明 主成分溶剤 トラスコ品番389-0112 タイプ速乾 適合機器機械部品、金型 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)378
1本(550mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー30本に、オイルスプレー3本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。 付属品予備ボタン、ノズル トラスコ品番693-2227 セット内容BPS-840×30本、OS-420×3本 材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール 透明 容量(mL)840 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)672
1セット(33本)
9,900 税込10,890
当日出荷

すし・おにぎりロボットの形成部・攪拌部・ホッパー・ターンテーブル/酢合わせ機内部および攪拌棒/のりまきカッターワーパー部/シャリトレー/シャリボックス/各種成形機のベルトコンベア等にスプレーして飯粒の付着を防止 食用植物性油脂100%。食品の風味を損なわず、酸化安定性に優れ、油臭さがない原料を使用 潤滑効果はもちろん、錆止め効果も兼用 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:480mL●原材料:植物油(使用ガス:LPG)●コード番号:AG6656 アズワン品番67-6896-25 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー/リチウムグリススプレー/オイルスプレー各1本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。 付属品予備ボタン、ノズル トラスコ品番693-2228 セット内容BPS-840×30本、SS-420×1本、LGS-420×1本、OS-420×1本 材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール 透明 容量(mL)840 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)672
1セット(33本)
9,900 税込10,890
当日出荷

原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,990 税込2,189
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)