ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン
全長(mm)280
質量(g)226
適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
モノタロウ
¥829
税込¥912
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。
アズワン品番64-9594-25
純正品番Y12009230
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用
全長(cm)38
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。
ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。
タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。
1インチから6 5/8インチまでの範囲。
ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色黒
仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
モノタロウ
¥399
税込¥439
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用
アズワン品番64-9593-40
純正品番Y12009050
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合汎用(各部回り止め用)
材質スチール
ピン径(Φmm)5、9
穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途シングルスピード用
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135
ピン径(Φmm)11
1個
¥4,695
税込¥5,165
当日出荷
シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK
色ブラック
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。
硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65
色ブラック
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
スプロケット着脱工具セット
色ブラック/レッド
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません)
6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。
全長(mm)約210
アズワン品番64-9594-26
純正品番Y13009210
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプロケットのロックリングリムーバー兼カートリッジBBリムーバーです。
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】
電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。
シャッターの点検後の巻上作業用。
早期撤収に貢献!
汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に
全長(mm)約109×102
全質量(g)約280
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品
トラスコ品番756-6531
使用温度範囲(℃)-10~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
スプロケットを外す際に必要な二つの工具を1つにまとめた2in1工具。
12mmスルー対応になってリニューアル。
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
全長(mm)360
質量(g)510
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
カセットスプロケットを取り外すための工具。
1個
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。
プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する
使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。
液色赤
推奨ねじ径10~38mm
最高使用温度(℃)232
強度区分高強度
適合締付トルク(N・m)180
ねじり破断トルク(N・m)270
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.006L
危険物の性状水溶性
1個(6mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
12Tから21Tまでチェック可能なスプロケットチェッカー。
スプロケットの摩耗を瞬時に調べることが出来る工具です。
適合スプロケット歯数12Tから21Tまでのスプロケットに使用可能
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ボスフリー(フリーとスプロケットが一体式)に使用できるツール。
用途フリーを外す際に使用する工具です。
材質スチール
全長(mm)45
質量(g)58
直径(mm)30
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。
プラスチック材質には使用できません。
用途超高強度・ねじロック、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト
使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。
液色赤
推奨ねじ径10~25mm
使用温度範囲(℃)-55~150
硬化時間(分)20(初期)
硬化時間(時間)24(完全)
強度区分高強度・永久固定用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.006L
危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
1/2 インチラチェットレンチ、 24/15mmレンチ対応。
センターロックディスクローター・スプロケット専用工具。
寸法(mm)ナット:24
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ