206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)9.525 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)4.8 ローラ外径(Φmm)5.08
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.3 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 タイプFBN35B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
605 税込666
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ 主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 タイプSUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)











1個
719 税込791
8日以内出荷





1個
899 税込989
8日以内出荷




1個
999 税込1,099
8日以内出荷

リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
欠品中

1個
999 税込1,099
8日以内出荷