軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
軸穴種別軸穴加工タイプ
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
スプロケット形状B形
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS25
付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
軸穴径公差H8
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)12.7
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)7.95
ローラ外径(Φmm)7.92
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.7
軸穴種別軸穴完成品
列数1
チェーンNo.50
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
軸穴種別軸穴完成品
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
スプロケット形状B形
DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。
大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。
最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング
洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供
プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加
新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
仕様リアスピード :12
タイプHYPERGLIDE+
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
適合チェーンHG 12スピード
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
¥679
税込¥747
欠品中
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。
豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
スプロケット 12T E(スペーサー内蔵タイプ)CS-R7101
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:21309-12。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-08。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:20305-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89。ホンダ[HONDA] XLR200R 93-。ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合CRF230F 03-05にも適合
材質スチール
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:73301-12。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99。アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99。アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質鉄
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:94107-12。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 955I [デイトナ] 00-02。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:415。材質[素材]:スチール
適合50 RS EXTREMA-REPLICA 95-98
材質スチール
歯数12T
チェーンサイズ415
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:49102-12。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 04-09。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 06-08。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
材質鉄
歯数12T
チェーンサイズ420
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:21203+12。販売備考:主な適合:YZ125 99-16。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ125 99-17
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
サイズ530
タイプリア
主な適合車種GSX-R1000(2001~2008)、SV1000/S(2003~2007)、GSF1200/SA Bandit(2006~)、GSF1250 Bandit(2007~2010)、GSF1250F(2010)、GSX1300 B-King(2008~2010)、GSX-R1300 R Hayabusa(2008~)
メーカー名:アファム。メーカー品番:27500-12。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04。カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03。スズキ[SUZUKI] SV400 98-04。スズキ[SUZUKI] RGV250γ [ガンマ] 88-95。ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-。ヤマハ[YAMAHA] TZR250/R 86-88。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-06。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合250 RS 95-03
材質スチール
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:20206-12。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質鉄
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:30300-12。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01。カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00。カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03。カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98。カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-。カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:64302-12。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99。アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99。アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質鉄
歯数12T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:58102-12。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)。ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)。ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
材質鉄
歯数12T
チェーンサイズ420
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:94100-12。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 955I [デイトナ] 00-02。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:415。材質[素材]:スチール
適合50 AF1 FUTURA/EUROPA 90-91/REPLICA/PROJET/SINTESI 88-91
材質スチール
歯数12T
チェーンサイズ415
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ