入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー
材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65
質量(g)155
1個(140g)
¥599
税込¥659
欠品中
こんなお得な商品も!

ろうワックス トラック荷台用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48
主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。
「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。
このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。
路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。
ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。
フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。
デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。
各サイズともチューブレスタイプです。
バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
セット内容スタンド本体、取説(保証書)
長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))
サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ
質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード