110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1本
80 税込88
9日以内出荷

ミシン目を斜めに大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。100周巻が3本入ったおトクな粘着テープです。他メーカーの粘着ローラーにも使えます(幅約16cm、内径約3.8cm)
テープ幅(mm)約160 巻数100周 材質粘着加工紙 質量(g)約170 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1パック(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。 グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
寸法(mm)Dish:90 外径(Φmm)350
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トリプルフックルアーはもちろん、ワームフック、エギ、ダウンショットシンカーまで固定できる万能キーパー。2サイズのゴムリング付きで様々なロッドに取り付け可能。
用途釣り・タックル・便利アイテム セット内容14X1.5mmが4本、21X1.5mmが2本入り
1個(1セット)
209 税込230
8日以内出荷

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

4x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き スペアリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-31
1式
319,800 税込351,780
13日以内出荷

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
219 税込241
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ぺんてるオレンズ05
エコ商品
オレンズは、芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。 ”芯を出さないで書く”という使い方を可能にしたため、力をこめても芯が折れません。
芯径(mm)0.5 芯硬度HB 材質金属部分:真鍮、鉄、ステンレス、樹脂部分:PP・再生PC 質量(g)10 方式ノック式 本体寸法(mm)13×9×145 グリーン購入法適合
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組 質量(g)40 爪形状15°曲爪、70°曲爪 爪先端径(Φmm)15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0 材質(刃)焼入合金鋼 アズワン品番65-1959-31 メーカー商品コード250-5707
1セット
3,398 税込3,738
5日以内出荷

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
適合本体87 材質焼入合金鋼 質量(g)60 爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組 適合本体1434・1435 材質焼入合金鋼 質量(g)10 タイプ34・35用 爪形状直爪、 90°曲爪 爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2 アズワン品番65-1939-13 メーカー商品コード250-5716
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組 適合本体1421 材質焼入合金鋼 質量(g)10 爪形状直爪、 90°曲爪 爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2 アズワン品番65-1936-97 メーカー商品コード250-5692
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。 材質焼入合金鋼
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。 爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6 適合本体87 材質焼入合金鋼
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)128(電池を含む) 電圧(V)2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級IP68 連続使用時間(時間)143 光源XP-L2 モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー18650 使用電池18650リチウムイオン3.7V 電池寿命約500回 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(水深2m) 照射距離(m)200 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

・フィルタークリアリング装置クイックフィックス用のスペアパーツです。 ・アセトン蒸気が周囲に飛散するのを防ぐことで、メンブレンフィルターの反りやシワを軽減させられます。
用途クイックフィックス用
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット
用途ソケットの固定 セット内容ピン2個、リング2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押すと一発開錠できる本格シリンダーキー採用のリングロック。この自転車錠はスペアキーの注文ができます。
セット内容キー2本付き グレー サイズWO型用 キー方式シリンダー 適合車種シティー車、軽快車22~28型(リム型式がWO型のみ)
1セット(2本)
1,188 税込1,307
4日以内出荷

サワラをメインターゲットとしたブレードジギング強化版リア用スペアフック。 ヘビースプリットリング#3とブレードジギングフック、パワフルボールベアリングで不意の大型サワラや 青物にも対応するパワフル仕様。 高速リトリーブではボールベアリングの回転性能とハンマードブレードのキラメキと振動によりサワラ へのアピール力抜群。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(2セット)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個 材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
1個
6,798 税込7,478
17日以内出荷

「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングのトイレットペーパーホルダーカバー。ホルダー下部にスペアをストック可能。パイルがやわらかく、なめらかな肌触り。洗濯ネット使用で丸洗いOK。
材質綿75%、ポリエステル25% 厚さ(cm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D)(cm)17×34
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
1セット
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型コンベックスホルダーです。着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。落下防止コードを取り付けるリング付です。コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。
用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。 適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内 適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス 材質本体:ABS樹脂 適合ベルト厚(mm)4以内
1個
719 税込791
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)リング錠 WO型用
ピッキングに強いディンプルキー採用のシリンダー式リングロック。万が一、キーを紛失しても安心なスペアキー直送サービス(有料)。
セット内容キー3本付き キー方式ディンプル 適合車種シティー車、軽快車22~28型(リム型式がWO型のみ)。
1セット(3本)
1,388 税込1,527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度(℃)-20~+200 耐圧(MPa)1(室温時) アズワン品番67-4713-67
1個
10,900 税込11,990
当日出荷