適合302-3071用
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286
質量(g)90
先端径(mm)9.5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質スチール
全長(mm)442
質量(g)1124(本体)
タンク容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器4L缶
適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)約25
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)16.4
吐出量(mL/ストローク)140
使用粘度範囲ISO VG1000まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
外装パーツ用。
効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどに
色ホワイト
テープ厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
容量(mL)2
材質ポリエチレン
1組(10本)
¥250
税込¥275
当日出荷
軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に
形状巻き
色グレー
テープ厚さ(mm)0.85
使用可能温度範囲0~80℃
スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。
特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。
ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。
液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類
トラスコ品番756-5950
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
質量(g)32
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
固着時間(秒)20(25℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合機種業務用石油ストーブ全般・FM-102F・FM-102NC・FM-103F・FM-104F・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2・FM-182F・FM-182N ・FM-183F・FM-183N・FM-194F・FM-194N・FM-195F・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-103F・KDM-104F・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C ・CAL-3002・CAL-3007 ・EW-235S・EW-305S・EW-307S・EW-30R ・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-354T・FB-355T・FB-356T・FB-359T・FB-35T ・FB-564LD・FB-565LD・FB-566LD・FB-569LD・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990・FHK-990ECO ・FHY-32GS8・FHY-32GS9・FHY-32TR1・FHY-32TR2 ・FHY-32TR3・FHY-32TR4・FHY-32TR5・FHY-32TR6・FHY-32TR7・FHY-32TR8・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS6 ・FHY-32TS7・FHY-32TS9 ・FKD-326NE・FKD-327NE・FKD-32NS・FKD-36NL・FKD-428S・FKD-429S・FKD-42NS・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-2514NE・FW-2514S・FW-2515NE・FW-2515S・FW-2516NE・FW-2516S・FW-2517NE・FW-2517S ・FW-2518NE・FW-2519NE・FW-2520NE・FW-2521NE・FW-2522NE・FW-254S ・FW-255S・FW-256S・FW-257NE・FW-257S・FW-258NE・FW-258S・FW-259NE・FW-259S・FW-25S ・FW-25S2・FW-25S3 ・FW-3214NE・FW-3214S・FW-3215NE・FW-3215S・FW-3216NE・FW-3216S・FW-3217NE・FW-3217S ・FW-3217SRN・FW-3218NE・FW-3218S・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3219S ・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3220S・FW-3220SRN・FW-3221CX・FW-3221NE・FW-3221S・FW-3222NC・FW-3222NE ・FW-323S・FW-324NE・FW-324S・FW-325NE・FW-325S・FW-326NE・FW-326S・FW-326SC ・FW-327NE・FW-327S・FW-328NE・FW-328S・FW-329NE・FW-329S ・FW-32CN・FW-32S3・FW-3317KE・FW-3318KE・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3321KC ・FW-3321KE・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-33EK1・FW-3614L ・FW-3615L・FW-3616L・FW-3617L・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L ・FW-363L・FW-364L・FW-365L・FW-366L・FW-367L・FW-368L ・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDX・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR ・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS・FW-3718SGX・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX ・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721GR・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX ・FW-374LX・FW-375LE・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX ・FW-37DX・FW-37DX2・FW-37EL1・FW-37SLX・FW-37SLX2 ・FW-4214S・FW-4215S・FW-4216S・FW-4217S・FW-4218S・FW-4219S・FW-4220S・FW-4221S・FW-4222NC ・FW-427S・FW-428S・FW-429S・FW-4314NE・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE ・FW-4318KE・FW-4319KE・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE・FW-434NE・FW-435NE・FW-436NE ・FW-437NE・FW-438NE・FW-439NE・FW-453L・FW-4614L ・FW-4615L・FW-4616L・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L・FW-4621L・FW-4622L・FW-464L・FW-465L・FW-466L ・FW-467L・FW-468L・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE ・FW-4716SDR・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4719GR・FW-4719LS・FW-4719SGX ・FW-4720GR・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721GR・FW-4721LS・FW-4721SGX・FW-4722GR・FW-4722LS・FW-4722SGX ・FW-474LX・FW-475LE・FW-475LX・FW-476LE・FW-476LX・FW-477LE・FW-477LX・FW-478LE・FW-478LX・FW-479LE ・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2 ・FW-553L・FW-556LC ・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L ・FW-5621LC・FW-5622L・FW-5622LC・FW-564L・FW-565L・FW-566L・FW-567L・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX ・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDX・FW-5715SLX・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDX・FW-5717LE・FW-5717SDR ・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX ・FW-5721GR・FW-5721LS・FW-5721SGX・FW-5722GR・FW-5722LS・FW-5722SGX・FW-574LX・FW-575LE・FW-575LX ・FW-576LE・FW-576LX・FW-577LE・FW-577LX・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L ・FW-6615L・FW-667L・FW-668L・FW-669L・FW-66L・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX ・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6717SDX・FW-6718SDX・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX ・FW-674LX・FW-675LX・FW-676LX・FW-677LX・FW-678LX・FW-679LX・FW-67SLX・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX ・FW-7216SDX・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX・FW-7221SDX・FW-7222SDX・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4 ・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K・FW-D3619L・FW-D422NC・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-LV32S ・FW-M3615L・FW-MV32NC・FW-MV32SA・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N32S・FW-N32S2・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21・FWY-32R1・FWY-32R18・FWY-32R19・FWY-32R20・FWY-32R21 ・FX-32R・FX-32R2 ・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R・FX-52R2・FX-52R3 ・FX-52R4・FX-72R2・FX-72R3・FX-72R4・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・H-304・H-524 業務用石油ストーブ全般・K-304 ・KDF-2517S・KDF-25SB・KDF-25SC・KDF-32NC・KDF-4218S・KDF-42NC・KDF-42SB・KDF-42SC ・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・KF-U32ES・KF-W32ES・KF-W36L・KF-X32ES ・MF-HK540・MF-HK540PLUS・MF-HK550・MF-HK550PLUS・MF-HK560・MF-HK590・MF-HK590PLUS ・RA-323・RA-327・RA-328・RA-329・RA-434K・RA-439K・RA-43K ・RA-43K2 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-304DMA・SFH-337MVP・SFH-904DMA・SFH-909MVP・SFH-B1200ST・SFH-BH900 ・SFH-BR900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-C910・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP ・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-1330C・SRE-1330TC・SRE-1526C・SRE-1730TC・SRE-2626C・SRE-3230TC・SRE-3330C・SRE-3531C・SRE-3531TC・SRE-3631TC ・SRE-4033C・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-9046C・SRE-9046C2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
「海水にも使えるオールラウンダー」 「タンブルウィード」、強力な防錆性を持つ高性能フィッシングオイル。ベアリングの回転性能を最大に引き上げる独自の高性能オイルをベースに、海水にも耐え、防錆力の優れたフィッシング用に開発されたハイスペックオイル。持続する巻きの滑らかさと未体験の飛距離が、あなたのフィッシングをより先へと導きます。
用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等
色【オイル】クリア
容量(mL)15
容器PETスポイト付容器入
使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
関連キーワード