123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジケースR-1用替えスポンジです。
トラスコ品番400-6135 材質PUR 質量(g)5 サイズ(mm)Φ55×28
1個
90 税込99
当日出荷


<OLK-02><OLK-03><OLK-04>のスペアハンドルに。
用途全く握力の無い人に。 材質エチレンプロピレンゴム 全長(mm)90 質量(g)14 耐熱温度(℃)-40~+110 TKG品番9-1841-1101 TKG品番(2017)6-1640-1101
1個
509 税込560
3日以内出荷

WAKI丸型スポンジEPDM
エコ商品
用途パッキンや隙間埋め材に 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 径(Φmm)【ゴム】8 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5072-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷

安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。 環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません 寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度) 加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ100 材質EVA樹脂
1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パッキンや隙間埋め材に 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 径(Φmm)【ゴム】5 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5072-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
719 税込791
3日以内出荷

スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 モノタロウ 動画あり
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車 適合固形ワックス・半ネリワックス 材質ポリウレタン 寸法(mm)100×38 適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
179 税込197
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30 タイプ丸型 危険物の類別非危険物
1パック(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!
材質表面:PET/中芯:ウレタンフォーム ブラック 高さ(mm)30 質量(g)10 縦(mm)100 横(mm)100 適合用途シンク用スポンジ
1個
128 税込141
当日出荷

キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
用途ボディのワックス洗車に 適合用途ワックス洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34 危険物の類別非危険物
1セット(3個)
219 税込241
当日出荷

1本(1m)
2,710 税込2,981
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋防塵ゴム(丸型)
エコ商品
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。 ※納期については、ご相談ください。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
259 税込285
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケース本体には再生ABS樹脂、抗菌加工のスポンジを使用しています。
グリーン購入法適合 トラスコ品番400-6127 材質本体:再生ABS 質量(g)36 サイズ(mm)Φ70×40
1個
199 税込219
当日出荷

スポンジ タイヤクリーム用 丸型 モノタロウ 動画あり
タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。 寸法(mm)Φ100×25 材質(スポンジ)PE 材質(取手)ABS
1個
589 税込648
当日出荷

洗車スポンジ丸型、新登場! 色々な用途に使用できます!
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)約120
1個
119 税込131
当日出荷

材質フッ素ゴム 形状 長さ(m)1 硬度35°±5° 断面寸法(mm)Φ5 アズワン品番4-2124-07 断面タイプ
1個
1,730 税込1,903
10日以内出荷

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 公差(mm)±0.5(目安) 形状丸型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%)250
1本(1m)
特価
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
703 税込773
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
317 税込349
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
1セット(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)39 サイズ(mm)長さ191×先端+首長85
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)38 サイズ(mm)長さ195×先端+首長90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)52 サイズ(mm)長さ200×先端+首長95
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)42 サイズ(mm)長さ205×先端+首長100
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)42 サイズ(mm)長さ199×先端+首長94
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー 質量(g)38 サイズ(mm)長さ190×先端+首長84
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。
用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。 外径(Φmm)130 砥粒A砥粒 材質ナイロン不織布 砥材A
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

丸型スポンジドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR) 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
1巻
13,000 税込14,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ユニック鉄の台 丸型
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に 寸法(mm)70×70×17 質量(g)440
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タイガークラウンPCスポンジケーキセット
電子レンジを使って、おいしいお菓子作り!。丸型とハート型の入ったデコレーションケーキ型セット。ホットケーキミックスと電子レンジを使っておいしいお菓子作り。加熱時間も短時間なので、お手軽にスポンジケーキが作れます。お好みのデコレーションでオリジナルのケーキを楽しんでみてはいかが?
材質ポリプロピレン 容量(mL)ケーキ型:1600、ハート型:1200 質量(g)330 内寸(mm)ハート型:160×155x×72 寸法(Φ×mm)ケーキ型:180×70 品名・タイプケーキ型 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 内寸(cm)ケーキ型:18
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

首と柄の両方が曲げられるスプーン&フォークです。スポンジは握りやすい丸型です。
材質ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度) タイプ【スポンジ】S-18(直径18mm)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首と柄の両方が曲げられるスプーン&フォークです。スポンジは握りやすい丸型です。
材質ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度) タイプ【スポンジ】S-18(直径18mm)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首と柄の両方が曲げられるスプーン&フォークです。スポンジは握りやすい丸型です。
材質ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度) タイプ【スポンジ】S-18(直径18mm)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
208 税込229
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)