205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30×30cmの大きなスポンジ!お好きなサイズにカットして使えます。
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×300×27
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm)30 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。 取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ 高さ(mm)110
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-1400 【オーダー】サンペルカ L-1400 青 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
3日以内出荷

CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに 材質メラミンフォーム タイプセルフカット シリーズ激落ちくん 適合用途食器洗い
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。 種類メラミンスポンジ 材質メラミン樹脂 厚さ(mm)20 ホワイト 質量(g)12 縦(mm)78 横(mm)150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20 トラスコ品番487-6245
1個
379 税込417
当日出荷

ブロッククッション モノタロウ 動画あり
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ヶの補助具をケーキナイフの先端とハンドル近くに取り 付けて、約6mmのピッチ(6mm・12mm・18mm・24mm・30mm)で カステラをスライスできます。
材質本体:6ナイロン バネ:ステンレススチール 入数2個 TKG品番9-0345-1201 TKG品番(2017)6-0316-1501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スポンジケーキを上下に切り分けるとき、均一の厚みで切ることができる補助具です。 補助具を刃の両端に同じ高さでセットして使います。 厚みは約6mmピッチで5段階にセットできます。(6mm、12mm、18mm、24mm、30mm)
材質本体/ABS樹脂、バネ/ステンレススチール 寸法(mm)約53×25×46 ピンク
1セット(1セット)
779 税込857
4日以内出荷

【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。 使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。 洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。 ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。 水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。 水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに 仕様カット済み 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個 使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面 カット数60 適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(60個)
429 税込472
当日出荷

使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん
1パック(20個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L-1400G 【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 グレー 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
欠品中

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)マルチカッター
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。 トラスコ品番538-0050 セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー 質量(kg)1 消費電力(W)40 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167 電源コード(m)約3 カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スポンジアングルを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)5 厚さ(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


大人気の激落ちくんのカット済みメラミンスポンジ。 細かいところにも使いやすいタイプです。 洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗にします。 食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。 ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり! 洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに 仕様カット済み 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×29×40/個 カット数5 適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(5個)
199 税込219
当日出荷

スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 寸法(Φmm)5
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸水力の良いPVAスポンジ。結露や水滴の拭き取りに最適。凸凹で汚れを拭きとる。使いやすい大きさにフリーカットできます。
用途窓の結露、キッチン、浴室、洗面所などの吸水汚れ取り。 材質PVA 容量(mL)給水量:約380 幅(cm)約5.5 長さ(cm)約23 耐熱温度(℃)約60 高さ(cm)約4.5
1個
459 税込505
当日出荷

スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)10 厚さ(mm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷


SR-70 【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー カスタマイズ可
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,143 税込1,257
4日以内出荷

TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

SR-50 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 乳白色 伸び(%)320 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)8.5 硬さ(デュロメータA)50 圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,143 税込1,257
3日以内出荷

BL-100 【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム カスタマイズ可
材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

TAWL6504 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】NRゴム65°白
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。 材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)5.4 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.03 サービス分類オーダー・加工
1枚
874 税込961
3日以内出荷

TNKL7007 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

TNWL6507 【オーダー】NBRゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】NBRゴム65°白
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)730 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)9.8 硬さ(デュロメータA)65 圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.84 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

TEWM6507 【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム65°白
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)650 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)11.5 硬さ(デュロメータA)66 圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.23 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷

TEKL7007 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム70°黒
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)9.7 硬さ(デュロメータA)74 圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.19 サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
3日以内出荷