79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットしたスポンジです。 ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×130×60
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。 乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。
用途車のボディーやガラスの水ふき取りに 適合用途洗車 材質PVA 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30
1個
219 税込241
当日出荷

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類スポンジ 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。 材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)160×245×70 タイプ超耐久
1個
899 税込989
当日出荷

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。
用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。 材質スポンジ 形状スモール 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
1本
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計
エコ商品
硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカエレクトロンベストステッカー
光ケーブルに最適なクランプです スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。 スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。 日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。 専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。 コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
関連資料ベストステッカーカタログ.pdf(0.29MB) RoHS2証明書(ベストステッカー).pdf(0.12MB)
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用 LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作 OLED 画面は硬度値をはっきりと表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック) ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送 24 時間以上継続稼働 電圧表示と低電圧プロンプト 自動シャットダウン機能は調整可能 テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能
仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20~90HAO) 測定範囲0~100HAO 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1HAO
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

タイプ = スポンジ製モップヘッド。材料 = ポリエステル。色 = 白。サイズ = 51cm。取り付けタイプ = クリップ。併用可能製品 = M10発泡スポンジモップ。。RSクリーンルーム使い捨てモップヘッド. この使い捨てクリーンルームモップヘッドはポリエステル100 %製で、RSクリーンルームフォームスポンジモップとの併用を目的としています。 条件の厳しい環境に適したこの特別デザインのクリーンルームモップヘッドは、粉塵の生成を低く保ちながら高い吸収性を持ち、壁や天井、床のあらゆる清掃及び殺菌に適しています。. 特長:. 洗濯し、製品の寿命を延ばすことが可能 床、壁、天井での使用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

デンカエレクトロン配線止め金具
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:10個●【製品紹介動画】 アズワン品番67-0392-37
1パック
299 税込329
5日以内出荷

タイプ = スポンジ製モップヘッド。材料 = ポリエステル。色 = 白。サイズ = 51cm。取り付けタイプ = クリップ。併用可能製品 = M10発泡スポンジモップ。。RSクリーンルームポリエステル製スポンジモップカバー. このポリエステル製のスポンジモップカバーは、100 %ポリエステル製で、発泡スポンジモップと併用するように設計されています。 吸収性が高く、粒子の生成量が低いので、クリーンルーム又は管理された環境内での洗浄や消毒に最適です。. 特長:. 壁や天井だけでなく、床にも使用可能 非滅菌(RS番号8295344)及びガンマ線放射による滅菌(RS番号8295348)バージョンを用意 M10発泡スポンジモップと併用可能. 用途:. 粒子の生成量は低いが、高い吸収性を必要とするすべての清掃及び殺菌用途 クリーンルーム、研究室やその他の埃や汚れのない環境での使用に最適 製薬又はバイオテクノロジー産業
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

刃当たりがよく、包丁に優しい、切りごこちがクセになるやさしいまな板。滑り止め&汁もれスリット付き。従来品に比べ、約30%も軽い!。使用材料を約30%削減!。スポンジ状の気泡が軽さと、柔軟性のヒミツ!。まな板に窒素ガスを充填し、内部に細かな気泡を作りふくらませることで、従来の樹脂製まな板にはない、しなやかさと、弾力性を再現しました。桐のまな板と、ほぼ同等の包丁の刃あたりがあることが確認されています。食器洗い乾燥機OK!。耐熱温度100℃。
材質本体/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、フチ/熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約312×212×9 質量(g)約248
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220 質量(kg)10.2 高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450) 奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)225 回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 ボウル容量(L)約4.3
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金材料、表面溶射処理 ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています カメラ底板にはスポンジマットを採用 カメラ底板は回転可能 簡単な設置
材質アルミニウム合金 寸法(mm)70×97.1×217.9 Hikvision ホワイト 質量(g)201 アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用 角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工 寸法(mm)(単品)Φ85×h30 径(Φmm)エントツ:25 外寸(mm)530×380×h55
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷

デンカエレクトロン配線止め金具
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】 アズワン品番67-0392-34
1箱
3,998 税込4,398
5日以内出荷

デンカエレクトロン配線止め金具
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】 アズワン品番67-0392-36
1箱
4,798 税込5,278
5日以内出荷

デンカエレクトロン配線止め金具
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:10個●【製品紹介動画】 アズワン品番67-0392-35
1パック
259 税込285
5日以内出荷

パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工 寸法(mm)(単品)A98×B84×h8 外寸(mm)530×380×h30
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷

光ケーブルに適したクランプです。、スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。、スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。、日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。、専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。、コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
1箱(100個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おめかしスポンジ ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工おめかしスポンジ
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工 寸法(mm)(単品)A210×B50×h7 外寸(mm)530×380×h28 底寸法(mm)(単品)A200×B40
1枚
3,898 税込4,288
欠品中

パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質本体・アルミメッキ鋼板/単品型・ブリキにシリコン加工 寸法(mm)(単品)A77×B45×h18 外寸(mm)547×397×h47 底寸法(mm)(単品)A65×B30
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷

パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
材質単品型・ブリキにシリコン加工 寸法(mm)(単品)A76×B48×h22 外寸(mm)545×395×h44
1枚
23,980 税込26,378
6日以内出荷