今までにないmm/mm表記のスポークゲージ。
ボールベアリングのサイズもはかれます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。
エアロスポークにも対応します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
スポークテンションメーター。スポークの張力を間接的に計測できます。使用は簡単、見やすいゲージ。シビアなホイールセッティングの必需品です
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質真鍮
全長(mm)15
ねじサイズBC2.0
1セット(72個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール
質量(kg)2.35
色シルバー
耐荷重(kg)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
プロも納得の鍛造製で丈夫です。
用途ニップル回し
材質クロムモリブデン
サイズ10/11/12/13/14/15G
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)(適応スポーク) 90以上
質量(g)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
用途ニップル回し。
全長(mm)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。
サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色ブラック/シルバー
質量(g)2900(セット)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
アズワン品番64-9593-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型
29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製
左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色ブラック/シルバー
質量(g)2200(FT-1のみ)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台
下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化
148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応)
29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応
簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ
ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能
土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き
本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利
12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品12/15mmスルーアクスル対応アダプタ
寸法(mm)250×33(ゲージ収納時220)×420
質量(kg)4
色シルバー
適合サイズ(mm)ハブ幅: 148
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スポーク用シックネスゲージ付きスポークテンションメーター。
寸法A(mm)205
寸法B(mm)130
寸法C(mm)134
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
スポークに取り付ける反射材です。
JIS規格適合品
取付簡単
#13・#14ゲージのスポークに対応。
取付が義務付けされている商品です。
1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
取り付けが簡単なホイールリフレクター
#13、#14ゲージのスポークに対応
JIS規格適合品
色クリアー
1セット
¥109
税込¥120
5日以内出荷
取付カンタンなホイールリフレクター
#13・#14ゲージのスポークに対応
JIS規格外カラー
JIS規格適合品
取付かんたん(金具付)
#12・#13・#14ゲージのスポークに対応
色クリアー
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
自転車のスポークに装着するコンパクトな反射スティックです。夜間にヘッドライト等の光を反射し存在をアピールします。#13、#14ゲージのスポークに対応。
寸法(mm)約6×50
色シルバー
1セット(6本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)
測定範囲(kPa)50~350
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質真鍮
全長(mm)12
ねじサイズBC2.0
1セット(72個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合スポーク:NO.13ゲージ/直径2.3
材質真鍮
全長(mm)13
ねじサイズBC2.3
1セット(72個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合スポーク(ゲージ/直径):No.14/2.0mm
材質真鍮
全長(mm)12
色ブラック
ねじ寸法BC2.0
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ホイールの整備や組立に最適なツールです。
SH-1はスポークのテンション調整の際にスポークを確実に固定し、丸スポークやブレイデッドスポークのねじれや、ストレートプルタイプのスポークの回転を防止することができます。
ヘッド部は様々な角度でスポークを掴むことができるため、手の負担なく作業することができます。
幅(mm)スポーク:2.3(13ゲージ)以下
適合スポーク:Jベンドタイプ、ストレートプルタイプ
アズワン品番65-0562-61
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード