多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
色ホワイト
質量(g)68
周波数(Hz)AC 50-60
定格電圧(V)125
最大出力(W)1875
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30
定格電流(A)最大15
動作温度(℃)‐20~45
Wi-Fi2.4GHz必須
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントとUSBーAポート複合の便利なコンセントタップ。
出力最大2.4A(アンペア)高出力のUSBポートで急速充電。
2つのUSBポートで2台同時に充電。(2ポート合計2.4A)※各機器対応のUSBケーブルが必要です。
2つのコンセント付き(合計1400W)。
雷から接続機器を守るサージ防護機能付き。
トラッキング火災を防ぐ、絶縁カバー付きACプラグ。
コンセント口はホリコの侵入防止のシャッター付き。
材質本体ケース:ABS、ACプラグ:銅合金
色ホワイト
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85
出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統
入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統
電源電圧(V)DC4.8~6.0
出力接点1系統
動作電流(mA)最大450
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)
Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。
全てのスイッチをスマホでコントロール可能!
「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。
テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。
テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。
設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。
何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。
ツールは必要ありません。
使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリをインストールします。
アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。
また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。
(5台まで拡張可能)・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。
付属品説明書付き
質量(g)39
寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
適合本体BOWERSマイクロゲージおよびスマートプラグ
1台
¥319,800
税込¥351,780
92日以内出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数2
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5
各種認証◇PSE 特定電気用品
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×33×29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
ケーブル長(m)1.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!。USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。過電流防止、過電圧防止、ショート防止。12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。
材質本体/ポリカーボネート
寸法(mm)直径2.6×5.1
出力USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A
入力DC 12V/24V
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)
使用場所屋内
周波数(GHz)2.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2
取付シガーソケット取付
最大出力5V3A
適合幅(mm)約58~88
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ金メッキピン
シールド2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A メス ×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 )
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)合計12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
マウントおまかせ充電機能搭載
USBポート数2
プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
USBポート数2
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
ケーブル長(m)2.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品
色ホワイトフェイス
コネクタ形状USBType-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず)
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー対応
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シールド形状2重シールド
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。ケーブル長1.5mで取り回しがしやすいUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
色ホワイト
質量(g)約39 (本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~25
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
幅W×厚さ×高さH(mm)35×27.5×28.5
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
適合地域日本
プラグタイプ90度スイング構造
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。
タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。
USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時)
USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。
スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1
出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358
適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。
USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約90
ケーブル長(m)1.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1、USB Type-A メス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)合計12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、 2ポート同時出力時:各5V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
USBポート数1
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A / 9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、 2ポート同時出力時:合計最大15W
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認定品
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
データ転送速度最大5Gbps
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状Type-C
メス形状USB3.1 Standard-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。
さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。
カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。
ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。
さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。
センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。
スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。
外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。
充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。
※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。
※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。
電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。
Qi対応本品はQiに対応しています。
Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。
充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。
取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。
ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。
もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。
スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。
お好きな設置方法をお選びいただけます。
※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。
仕様●サイズ(mm):ホルダー/幅98×高さ112×奥行50、アーム/幅65×長さ120~190×奥行65、エアコン用/幅35×高さ40×奥行55●重量(g):ホルダー/111、アーム/88、エアコン用/16●付属品:ホルダー、アーム、カーエアコン取付用アダプタ、USBケーブル(100cm)、日本語説明書●電源:USBより給電●対応供給電圧:2A以上(ワイヤレス充電使用の場合)●ワイヤレス充電:Qi対応機種(急速充電非対応)●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて給電ください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼分解しないでください。●▼修理・改造をしないでください。●▼スマートフォンは付属しません。●▼吸盤の吸着跡が残る場合があります。●▼吸着力が弱くなってきた場合、水で吸盤を洗って乾かしてください。吸着力が戻ります。●▼本製品をご利用において生じるiPhone・スマートフォン本体やデータの破損は、補償の対象外となります。●▼本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-05
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)4(コード含まず)
プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型)
保証期間6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
イヤホン形状カナル型
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング)
質量(g)約40
対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能
接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用)
有効画素数約30万画素
全長(cm)約105
保証期間ご購入日から1年間
視野角約50°
防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)
有効長(m)ケーブル:約0.83
先端外径(Φmm)7.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
スマホ対応のコントローラー一体型シングルイヤホン
耳栓型、10mmドライバー
スマホ着信応答、音量/再生操作が可能
1.2mコード、I型プラグ
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)
型式ダイナミック型/耳栓型
質量(g)9(コード含む)
コード長さ(m)1.2
プラグΦ3.5mm4極(CTIA)、金メッキステレオミニプラグ(I型)
音圧レベル(dB)98
再生周波数(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ