115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重ねて収納することができます。ガラス製。電子レンジ対応
直径×高さ(mm)140×137 TKG品番9-0773-0701 TKG品番(2017)6-0697-0701
1個
3,198 税込3,518
欠品中

1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

本格的な燻製作りは無理だけど、燻製の香りを楽しみたい。 そんなあなたにオススメするのがこのおうちで簡単燻製「燻煙加香(くんえんかこう)」です。 作り方はとっても簡単。燻製の香りづけがしたい食材を袋に入れ、スモークチップを製品にセット。 火を付ければ煙が袋内に充満し、スモーキーないい香りを付けてくれます。 普通の燻製法ではできないサラダやお刺身、飲み物などの香りづけをすることができます。 煙が出るから家の中で燻製をするのは心配、といった場合でも、本製品は煙を出すのは1分弱。 あとは密閉できる袋の中で香りがつくのを待つだけです。お酒のおつまみにぴったりな燻製。 たまにはちょっと贅沢気分を味わってみてはどうでしょうか。 燻製の香りづけでおつまみもランクアップ!卓上で気軽に燻製を楽しめる燻製メーカー
付属品本体、燻製パイプ、先端キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書 質量(g)323 電源(V)DC3.0(単三形アルカリ乾電池2本)※別売 消費電力(W)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×90 直径×長さL(Φmm×mm)パイプ:12×350 連続使用時間約10時間 保証期間6カ月
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
欠品中

重ねて収納することができます。ガラス製。電子レンジ対応
直径×高さ(mm)108×105 TKG品番9-0773-0601 TKG品番(2017)6-0697-0601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

質量:約2kg付属品:Sフック×3本 サクラチップ125g×1袋
材質GLC 質量(kg)2 直径×高さ(mm)185×390 TKG品番9-0772-0601 TKG品番(2017)6-0695-0701
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷


お好みのチップをセットして着火したら数分でOK。コンパクト設計&乾電池式だからアウトドアのお供に、食卓でささっと、いつでもどこでも使用出来、いつものおつまみやお酒をワンランクアップでお楽しみいただけます。香りの強く人気のある「さくら」、どんな食材と馴染みのよい「ヒッコリー」、渋みの少ない「りんご」、洋酒の甘い香りたつ「ウィスキーオーク」などお好みの香りを探すのも楽しい。パーツごとに分解でき、しかも工具不要。本体についた汚れも掃除しやすい。カバーやチップ皿、内部パーツは水洗いでき清潔です。
材質アルミ、ABS(本体)、シリコンゴム(チューブ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×115 質量(g)260 電源(V)DC3(単3乾電池×2) 付属品ホース、取扱説明書
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷


カセットガスコンロなどにのせて、手作りの燻製が楽しめる燻製鍋。
材質本体・ふた:鉄(錫めっき)、網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木 セット内容本体×1・ふた×1・網×1 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×195
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170 付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(g)500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170 機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。
仕様発煙時間:約4~5時間 寸法(mm)50×50×300 タイプロング
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(12個×1パック)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質ステンレススチール 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820 TKG品番9-0772-0101 TKG品番(2017)6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

【特長】新塗装!蒸着塗装(プロ仕様):蒸着塗装とはヘルメット表面に物質を蒸発させ、薄い膜を付着させる方法。その上に色付きクリアーで塗装することにより様々な色に塗装でき、鏡のような輝きのある仕上がりになります。着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応。また通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防します。
用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用 材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂 寸法(mm)約W295、約H156 質量(g)完成:455 サイズ(cm)着サイズ:最大61 内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色 標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド 労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH3742 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有り ひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-8W
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151 幅(mm)151 高さ(mm)54 レンズ色スモーク フレーム色ブラック 機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り コーティングVF-P(防曇) テンプル色ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様防曇・耐キズ・耐衝撃 色(本体)ガンメタ×ワイン 素材●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム・テンプル:ポリカーボネート・エラストマー 自重(g)39
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ 幅(mm)80 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル レンズ老眼付きポリカ偏光スモーク 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。 バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプル レンズスモーク偏光+クリア老眼鏡 材質(フレーム)合金 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7677 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

吊り下げもアミのせもでき、食材を掛けたまま出し入れができるフックバー付。
材質本体・ふた・底板:鉄(亜鉛めっき)、網・フック・吊り下げバーハンドル:鉄(クロムめっき) 仕様円筒型 セット内容本体×1・ふた×1・底板×1・網×1・フック×1・吊り下げバー×1 質量(g)1000 寸法(外径×高さ)(mm)185×305(本体のみ)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05 セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式No.500 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量で快適な掛け心地です。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)21 材質フレーム:ポリカーボネート、TPE テンプル色ガンメタ フレーム色 コーティング防曇・防傷 加工防曇:○、防傷:○ 鼻あて 紫外線カット99.99% 形状一眼型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,470 税込4,917
当日出荷

ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業 機能ノーズパッド付け替え可 形状一眼型 レンズ厚さ(mm)約2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8731 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 加工硬化処理 機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
仕様ツル調整 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 規格適合品:EN166、EN170 レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線カット 特性防傷加工
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・ふた・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、スタンド・網・フック・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木 質量(kg)約2.5 収納時寸法(mm)(約)250×400×厚さ70 組立寸法(mm)(約)幅240×奥行255×高さ400(本体のみ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。〔ホワイトオーク〕ニッカウィスキーの樽を使用していますのでほのかに甘い香りがします。淡白な素材に向いています。多少の渋みはありますが、クセのない香りで魚類に合います。色づきも良好です。
用途燻製作り
1袋(500g)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06 型式No.501 スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット
ペルシードのスターターキット(5点セット)です。 フィルム貼りの必需品、使いやすさを求めたワークキットです。 ガンタイプスプレー:350mlの大容量で洗剤液を作る回数を削減、作業性アップ。 ゴムヘラ:硬い面と柔らかい面を1つのボディに合わせたワイドタイプ。 ロングプラヘラ:ゴムヘラでは届かないリヤガラスや窓ガラスの角の仕上げに。 カッターナイフ:フィルムの仕上げに便利。窓ワクに合わせたラインで綺麗にカットできます。 グリースペンシル:フィルムにキズを付けず型取りができる。
セット内容スプレーボトル/ワイドゴムヘラ/ロングプラヘラ/カッターナイフ/グリースペンシル(白えんぴつ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スプレーボトル:約228×87×31/ワイドゴムヘラ:約60×70×10/ロングプラヘラ:約228×84×4/カッターナイフ:約131×20×11/グリースペンシル:約88×7×7
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル レンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。スモークガラスなどに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 スモーク 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4 危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)