1,118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃)80 材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×132×60 調整機能(厚さ調整)0.5~3mm TKG品番9-0667-0701 TKG品番(2017)6-0590-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm)295×100×34 質量(g)121
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0667-0801 TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382 TKG品番9-0661-0401 TKG品番(2017)6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷


1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約190×80×90 質量(g)約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170 TKG品番9-0663-0401 寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017)6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

耐熱80℃
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×100×40 TKG品番9-0667-1001 TKG品番(2017)6-0590-0601
1個
699 税込769
3日以内出荷

Vカッターがスライドする新方式。 刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。 投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。 切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。 スライス厚は、0.5~15mm。 手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター) 厚さ(mm)(スライス)0.5~15 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220 TKG品番9-0663-0701 TKG品番(2017)6-0587-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。 抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。 手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。 オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。
用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。 付属品安全ホルダー 材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼 質量(kg)0.18 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 TKG品番(2017)6-0589-0801 材質(本体)ABS樹脂 付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g)450 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

YSLA-Q45(W) 電動スライサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0668-0101 TKG品番(2017)6-0589-0601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型店舗で活躍するスライサーです。 チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm) 質量(kg)3.8 定格電力(W)65 定格電圧(V)100 直径(Φcm)(丸刃)17 本体寸法(mm)255×380×250 使用時間(分)(定期)5 アズワン品番64-7533-58 厚さ調整範囲(mm)(スライス)0.5から23
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

キャベツを選ばず、スライスの厚さが0.3~3mm程度まで変えられます。 取り扱いが簡単でステンレス製ですので耐久性があります。
寸法(mm)350×200 質量(kg)1.4 高さ(mm)180 刃渡り(mm)200
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ジェーシーエム業務用 アイススライサー
エコ商品
カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V)100 電流(A)2.8/3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445 能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg)13 付属品排水ホース RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンス工業スライサー
用途にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に
1個(1枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、素早く、キレイに切れる すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス 、調整バー:ポリアセタール(耐熱温度80℃)、プロテクター:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 高さ(mm)277 質量(g)本体:113 プロテクター:24 縦(mm)24 横(mm)92
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

プリンス工業千切りスライサー
用途大根、ニンジン、ゴボウ、きゅうりなどを千切りする際に 仕様受け皿フック付、食洗機使用可 材質ステンレススチール 幅(mm)千切:(約)3.5~3.7 寸法(mm)(約)D270×W97×H26 シルバー 質量(g)(約)177 タイプ刃部:薄刃 サイズ(mm)千切り部:D143×W85
1個(1枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

タイガークラウンスライサー
3段階の厚さ調節が可能!。いろんな野菜をスライスする。調味料が染込みやすくなり新しい味覚が誕生する。ダイヤルを回すことで刃が上下し3段階の厚さ調節が可能です。収納ダイヤル付きで保管の時に安全です。
用途いろいろな野菜のスライスに。 材質本体・シャフト・止具/ABS樹脂・つまみ・ダイヤルパーツ/ナイロン、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス刃物鋼 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×300×55 耐熱温度(℃)本体・シャフト・止具/80、つまみ・ダイヤルパーツ/180、ホルダー/110 切断厚(mm)薄/1・中/15・厚/2
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

工房アイザワエッグスライサー
先端に本体を抑える為の持ち手が付き卵を切る時に安定して切り易いです。
寸法(cm)15.0 材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%) アズワン品番63-4175-56
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイガークラウンスライサー
いろんな野菜を千切りにして合わせ、新しい味覚ができあがる。特殊形状のクランク刃。軽い力でプロのような千切りができます。両方向に刃がついているため包丁では難しい均一幅の千切りも軽い押し引きだけで素早くできます。
用途いろいろな野菜の千切りに。 材質本体/ABS樹脂、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス鋼 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×282×40 耐熱温度(℃)温本体/80、ホルダー/110
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

仕様しらがねぎカッター付き 材質AS樹脂 寸法(mm)97×80×30 質量(g)32 耐熱温度(℃)70
1個
399 税込439
翌日出荷

材質:アルミダイカスト
寸法(横×縦)(mm)127×82 TKG品番9-0571-0701 TKG品番(2017)6-0512-0601
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

ブロックチーズを削ったり、薄くスライスできるチーズスライサーです。
仕様【オーブン】不可 材質430ステンレス 寸法(cm)23.5×10.5×8.1 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
749 税込824
4日以内出荷

スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。
材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃) 寸法(mm)230×90×11 ウォームグレー
1個
769 税込846
8日以内出荷

薬味ネギがあっという間!面倒なネギの小口切りと、むずかしい白髪ネギも簡単にスライスできる2WAYタイプのねぎスライサーです。まな板いらずで、片付けがラクになります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約210×40×32 質量(g)約60
1個
659 税込725
3日以内出荷

コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。
材質本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂 質量(kg)3.5 間口W×奥行D×高さH(mm)240×175×235 最大径(Φmm)40 処理能力約200個(2~3kg)/10分
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログレード千切りスライサー
用途にんじん、大根、じゃがいもなど野菜を千切りにする際に 仕様引っ掛け穴付 付属品ホルダー 材質刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂 ホルダー:ポリプロピレン 幅(mm)切り:約5 ブラック/シルバー/ミルキーホワイト 質量(g)約97 刃形両刃 耐熱温度(℃)(本体)80 (ホルダー)110 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約278×90×203
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アボカドをスライスしながら簡単にくり抜けます。握る強さで幅を調節!アボカドの大きさに合わせてくり抜けます。スライスしたアボカドをくり抜いた皮に盛りつけて一工夫!
材質ナイロン 寸法(mm)160×68×16
1個
499 税込549
4日以内出荷

刃先がセラミック製なので切れ味が持続。ジルコニアセラミック使用の為サビません。握りやすいハンドル。
材質本体:ABS樹脂 刃:ジルコニアセラミック 質量(g)90 刃幅(mm)約75 サイズ(mm)255×95×13(H)
1個(1個)
860 税込946
翌々日出荷

キャベツがザクザクスライスできる。手早く簡単に!包丁いらずであっという間にキャベツをスライス。約1mmの薄さに簡単・素早く、キャベツなら半玉サイズを一気にスライスすることができ、キャベツの千切りがフワフワに仕上がります。薄く切れて、トンカツ屋さんみたいなキャベツのスライスが自宅でも簡単にお楽しめます。
材質本体/ABS樹脂 ホルダー/AS樹脂 刃/刃物用ステンレス鋼 質量(g)350 寸法(cm)38.2×14×1.8
1個
1,798 税込1,978
欠品中

タイガークラウンキャベツスライサー
「カミソリ」の感覚で切れ味抜群!。安心のホルダー付きで野菜を最後までムダにしません。キャベツはもちろん、たまねぎ、ジャガイモ、レモン、トマトなど幅広くスライスできます。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウン薬味スライサー
しょうが・にんにく・ねぎのスライスにとっても便利!!。しらがねぎ・薬味ねぎ用の手軽なスライサー!。刃を裏返しにするだけでスライスやみじん切り・しょうがやにんにくなどのおろしにも使えます。また安全指ガード付なので最後までスライスする事が出来ます。
材質本体・指ガード/ABS樹脂、調理用刃/ステンレス鋼 寸法(mm)指ガード:79×50×41 質量(g)70 内寸(mm)内側:47×160×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×210×40 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-20
1個
879 税込967
3日以内出荷

刃の摩耗が少なくシャープな切れ味 。使いやすい幅広タイプのワイドスライサー。さびない、除菌漂白OK、切れ味長持ち。収納時はプロテクターが刃を覆う安全構造。包丁では難しい、厚み/形のそろったスライスが手早く作れます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)357×128×46(プロテクター込) 質量(g)307 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ファインセラミックス 材質(プロテクター)ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷