厚みが変えられるので色々な料理の下ごしらえに使えます。本体裏側のツマミで0.3~2.5mmの7段階の厚さでスライスができます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×87×23
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
キャベツを半分に切り、あとは切断面をスライドして下さい。
厚み調節(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。
材質ステンレス
プレートが刃に対して平行に稼動することで従来より均一な厚み調節を実現しました。ハイカーボン材採用で切れ味長持ち、指ガード付です。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)29.5×10×3(本体)、8×9.3×3(ガード)
材質ポリアセタール(厚み調節レバー)、ステンレス刃物鋼(刃部)、ポリプロピレン(指ガード)、ABS樹脂(可変プレート)
耐熱温度(℃)100
アズワン品番65-1223-07
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー
材質ABS樹脂、SUS
質量(g)450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0401
TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1台でスライスと千切りができ、それぞれ3段階(約1.5・3・4.5mm)の厚さ調整ができる、可変式スライサー&千切り器です。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ハンドル表面:熱可塑性エラストマー樹脂(耐熱温度80℃)/可変プレート:透明ABS樹脂(耐熱温度80℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約330×130×60
質量(g)約311
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
切れ味よく使い勝手のよい調理器。新設計の歯で力を入れずにすりおろせるおろし器や切れ味のするどいステンレス刃を使ったスライサーやせん切り器。手首の負担が少なくなるよう角度をつけ持ちやすいドロップハンドルにしました。様々な調理シーンで活躍する調理器。包丁では難しいカットも簡単にできます。
材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×9.2×1.9
アズワン品番65-1221-05
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0668-0101
TKG品番(2017)6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
調整レバーでスライスの厚さが変えられる。
裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。
安全ホルダー付。
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼
全長(mm)220
寸法(幅W×高さH)(mm)85×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0667-0801
TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。料理に合わせて2段階の厚みのスライスができます。スイッチ式で手で簡単に厚みを調節することができます。安全に調理できるホルダー付。厚さ調節機能付き:1.5・2.0mm
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×55×25
耐熱温度(℃)本体:100、ホルダー:110、スイッチ:180
材質(刃)ステンレス
材質(ホルダー)ポリプロピレン
材質(スイッチ部)ナイロン
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。。お料理にあわせて食材の厚みを0.5、1.3、2.0cmの3段階に調節できる厚み調節機能付き。台所用漂白剤使用可能。
材質本体:ABS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー、刃:ファインセラミックス、調節バー:ポリアセタール、プロテクター:ポリプロピレン
寸法(mm)92×25×283
質量(g)148(本体124、プロテクター24)
耐熱温度(℃)ABS樹脂70、ポリアセタール:80、ポリプロピレン:110
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約380×153×55
質量(g)約417
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
軽く、素早く、キレイに切れる。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質【本体】ABS樹脂(耐熱温度70℃)【刃】ファインセラミックス【調節バー】ポリアセタール(耐熱温度80℃)【プロテクター】ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)92×24×277
色チャームピンク
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!。新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。パンの保管に便利なフード付きタイプです。。【特徴】。焼きたて、薄切り、最後の数枚など、難しかったホームベーカリーのスライスが簡単にできます。ホームベーカリーの様々なサイズに幅広く対応(高さ約20cm 幅約14cmまで)。サンドイッチに使える1cmからリッチな3cmまで5段階に厚みの調整ができます。製品を立ててコンパクトに収納できます。底皿が外せるので、パンくずを簡単に捨てられお手入れラクラク。底皿に滑り止めラバー付き。製品が動かず安心してスライスできます
材質安全ガード:ABS樹脂、ナイフあて:ポリプロピレン、本体枠、フード:スチロール樹脂、厚み調節板、底皿:ABS樹脂
色ホワイト
寸法(mm)164×242×218
質量(g)714
耐熱温度(℃)80(安全ガード、厚み調節板、底皿)、70(本体枠、フード)、120(ナイフあて)
耐冷温度(℃)-30(安全ガード、本体枠、厚み調節板、底皿)、-20(ナイフあて)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃)80
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×132×60
調整機能(厚さ調整)0.5~3mm
TKG品番9-0667-0701
TKG品番(2017)6-0590-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。料理に合わせて3段階の厚みのスライスができます。スイッチ式で手で簡単に厚みを調節することができます。安全に調理できるホルダー付。厚さ調節機能付き:0.8・1.5・2.0mm
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×117×25
耐熱温度(℃)本体:80、ホルダー:110、スイッチ:180
材質(刃)ステンレス
材質(ホルダー)ポリプロピレン
材質(スイッチ部)ナイロン
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS SUS
輪切り、紋切り、スライス、千切り、けん、ささがき、みじん切りができます。厚み調整目盛り付き。厚み調節(0.5~5mm)ができます。切れ味をさらに追及したプロ仕様です。
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×127×34
材質(刃)ステンレス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
薄いサンドイッチ用からしっかり厚切りまでプロのように安定して切ることが出来ます。
【5段階の厚さ調節】1cm(12枚切) 1.5cm(8枚切) 2cm(6枚切) 2.5cm(5枚切) 3cm(4枚切)
市販のパンからホームベーカリーまで対応しています。対応最大サイズ:200×140mm
材質安全ガード・厚み調節板・底皿:ABS樹脂、本体枠:スチロール樹脂、ナイフあて/ポリプロピレン
寸法(mm)約230×155×H70
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
厚み調節(0.5~8mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目1.5mm、中目3mm、荒目11mm)が付いています。
BENRINERCO.LTD.プロのコックさんからご家庭の奥様まで野菜の下ごしらえが手早く、簡単に美しく仕上がります。
クシ刃細目を使って厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
クシ刃中目を使って人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。
クシ刃荒目を使って厚さ調節ネジを左に廻して厚めにすれば太めの千切りができます。
寸法(mm)145×19
品名クシ刃荒目18目
TKG品番9-0666-0206
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
125cmの切り幅でキャベツもしっかりスライスできます。厚み調整目盛り付き。厚み調節(0.5~5mm)ができます。切れ味をさらに追及したプロ仕様です。
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×157×34
材質(刃)ステンレス
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170
TKG品番9-0663-0401
寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3
TKG品番(2017)6-0587-0401
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
万能野菜調理器「ベンリナープロフェッショナルシリーズ」。厚み調節(0.5~5mm)ができます。
付属品平刃(穴あき) / クシ刃(細目1mm、中目3mm、荒目7mm)
寸法(mm)323×92×H35
スライス幅(mm)64
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。薄切り(3段階厚み調節機能付)、千切り、おろしプレートに、受け皿、プロテクターの便利な機能が一揃え。料理の下ごしらえがスピーディーにできます。セラミック刃は金気(金属イオン)を出さないので、野菜やフルーツに金気を移しません。台所用漂白剤使用可能。収納時は縦置きも可能。
セット内容薄切り(3段階厚み調節機能付)、千切り、おろし、受け皿、プロテクター、カバー(各1)
材質スライサー・おろしプレート本体:ABS樹脂、刃:ファインセラミックス、カバー・容器・プロテクター:AS樹脂、容器すべり止め:シリコーン樹脂、調節バー・櫛刃:ポリアセタール
寸法(mm)102×295×101
質量(g)551
耐熱温度(℃)スライサー・おろしプレート本体:70、容器・プロテクター:70、調節バー・櫛刃部:80
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
「切れるわぁ」。ため息のように漏れた言葉がそのまま名前になりました。野菜・果物用のスライサーです、切れ味以外にもデザインや保護ホルダーの収納など細かなこだわりも。切るって楽しい!
付属品クシ刃1.0mm、2.5mm
材質ABS樹脂(本体/厚み調節板/つまみ/クシ刃ケース)/PS樹脂(保護ホルダー)/ステンレス(刃物/ネジ)/真鍮(インサートナット)
質量(g)283
寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×92×28
最大幅(mm)食材:67
耐熱温度(℃)70
関連キーワード