1,273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。 常識を越えた安全機構付きです。 セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
1巻ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。 最大ストローク(mm)1500 制御方式流体摩擦抵抗方式 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 仕様水平式
1セットほか
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズに差し込めて負担を軽減!
材質ポリエステル100%(タフタ撥水加工) オレンジ サイズフリー 使用例ベッドを起こした際の背抜きに。体位変換やポジショニングに。 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1式(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

SB-A20 すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約120 タイプカットタイプ 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品キー×2本 材質スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm)約109 シリンダー径(Φmm)約16 取付板厚(mm)3~7 同一鍵
1個
499 税込549
当日出荷


どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー2本 材質ホーク/スチール シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm)3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト 仕様キー2本付 トラスコ品番380-1942 材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g)80 シリンダー径(Φmm)6 取付板厚(mm)3~7 キー番号同番
1個
819 税込901
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
材質(ケース)スチール 材質(シャフト)ダイカスト 材質クラッチギア:ポリアセタール 勝手左右勝手兼用
1組
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


操作性抜群のミトン型スライディンググローブです。 簡単に体の下に手を差し込めるので、体位変換や位置修正、ベッド上での移動がラクにできます。また、寝具・衣類のしわ伸ばしにも便利です。 洗濯可能で衛生的です。
材質ナイロン 寸法(mm)205×485 アズワン品番8-4206-01 松吉医科器械コード23-5972-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)250
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷


優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V 制動方式流体摩擦抵抗型 操作力(N)初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性開閉50万回以上 レール長さ(mm)2200 適合扉幅(mm)600~1200 適合扉質量(kg)10~30
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利。
差込角(inch)1/4 全長(mm)105
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
全長(mm)160 差込角(inch)3/8
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷


体位変換やベッドでの移動介助に使用できます。洗濯・乾燥が可能です。
材質ナイロン アズワン品番7-6279-01 幅×長さ(mm)175×485 洗濯方法洗濯可(洗濯ネット使用)、低温タンブラー乾燥可
1個
1,650 税込1,815
翌々日出荷

スライディングマット シーマン 動画あり
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。 材質本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル 質量(kg)1.3 タイプ本体(チューブ付) 耐荷重(kg)250 アズワン品番7-6260-01 幅×長さ(mm)600×1900 消毒方法本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
92,980 税込102,278
翌々日出荷



STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)スライディングヘッド
1”SQのスライドヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスライドTハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1 全長L(mm)80 質量(g)605 外径d(Φmm)48
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。
ストローク(mm)320 全長(mm)700 取付ねじM18×P2.0 ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷