26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS A 1101準拠品 生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
セット内容スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンシステンシー試験 材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク 寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10 マイゾックスコード211766
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

JIS R 5201準拠品です モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製 セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに 材質ステンレスSUS410 仕様目盛表2mm裏1mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイゾックススタッフ付検尺
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺 仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(25枚)
1,898 税込2,088
翌日出荷

プレパクト、コンクリートの流動性試験に使用されます。 Pロートともいい、プレパックドコンクリートに用いる注入モルタルの流動性試験を行います。軽合金製で内面機械上仕上面。
仕様【試料受】ポリビーカー2000cc セット内容フローコーン本体、支持架台、ポイントゲージ 、ポリビーカー 容量(mL)1725 口径(Φmm)(排出)13 本体軽合金製でポイントゲージ付き 架台三脚
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.1 アズワン品番3-5486-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

マイゾックスフローテーブル
モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめるJ
規格IS A 1142、JIS R 5201準拠 動力手動 落差(mm)(テーブル)10 マイゾックスコード223220
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース 容量(mL)約630 高さ(mm)392 上部内径(mm)70 下部内径(Φmm)14 試験方法JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース 容量(mL)約630 高さ(mm)395 上部内径(mm)70 下部内径(Φmm)14 試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバーフローホースを正しい位置で束ねるためのラバー製クランプ。適切なホースラインを制定し廃油させなければ最悪の場合、溢れ出たガソリンがエンジンやタイヤに飛散し非常に危険です。オーバーフローホースセットと併せてご使用ください。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 動画あり
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34 温度表示-50~+300℃ 表示単位1℃ アラーム警鳴時間(秒)約60 防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ534
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カスタム防水デジタル温度計
エコ商品
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理 付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池 寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16 質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む) 測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0 使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと) センサータイプサーミスタ プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032 コイン電池 × 1 サンプリング約 2 回/秒 防塵防水性能IP66準拠 オートパワーオフ10分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1箱(60本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


QNC bB。LEDライトバープロジェクターヘッドライト。ベンツ、アウディなど高級欧州車が採用するLEDファイバー仕様で登場です。ポジションONで高輝度LEDファイバーがヘッドライトの中をコの字型にキレイに明るく点灯しますので、ナイトシーンでの存在感と優越感を存分に発揮します。カラーは、フロントフェイスを高級感抜群に演出するクロームタイプ。こちらの製品は純正ディスチャージヘッドランプ(HID)用となり、純正ヘッドライトのHID(バラスト、バナー)を使用いたします。ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。新品左右セット。純正HID車用。ポジション部 LEDファイバー。ロービーム部 プロジェクターランプ 純正HID流用。ハイビーム部 バルブ形状H1 電球付属。ウインカー部 純正電球流用。レベリングモーター移植可能。配線加工不要のカプラーON。取り付け説明書付属。【適合車種】。QNC2#型 bB 純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車用。2005年12月~2013年2月まで (2013年2月~2014年9月までの一部車両。1)。1 2013年2月以降の車両でLEDクリアランスランプ内蔵ヘッドライトは、。バラストの形状が違う為、前期用のバラスト(ハーネス)と配線加工が必要です。純正ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。
グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

AP212は、1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:マイク・LINEプリアンプ。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb ) 電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC 消費電力AC110V:41.9W:196BTU、AC220V:39.6W:186BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:内蔵DSP 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(20Ω)、100V(40Ω)、ライン出力:600Ω グリーンマーク認定 適合システム【定格出力】RMS 120W / ピーク 240W per Channel @ 4Ω、RMS 240W / ピーク 480W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:Dante入力。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb ) 電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:内蔵DSP 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ω グリーンマーク認定 適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

対象車種:ハスラー(G,X)。本品はポジションランプに連動して点灯します。本品単体でのON/OFF機能はありません。ホワイトLED フロント用 Sエンブレム。※Sエンブレム部は車両標準装備のSエンブレムと同じクロームメッキです。※標準装備品を取り外して装着します。取り外した標準装備品は再使用できません
適合車種HUSTLER(G,X) サイズ(mm)100
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷