34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
299 税込329
当日出荷

1セット(10枚)
特価
407 税込448
当日出荷

1枚
419 税込461
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷

イスカルスロッター
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。 標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップGSFN 刃数6 フランジ【ドライビングフランジ】R1.00-46 シャフトSW32-25.4-46J 寸法D(mm)80.0 寸法T(mm)16
1個
68,980 税込75,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断 トラスコ品番480-7588 適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH 質量(g)23 径(Φmm)【ナイフ】50 刃部硬度HV1300以上 材質(刃)超硬合金丸刃
1枚
21,880 税込24,068
翌々日出荷

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに 厚さ(mm)0.1 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
1パック(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
1枚ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンガーハッピージャパン電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質SUS TKG品番9-0662-0202 TKG品番(2017)6-0586-0202
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

材質(刃)タングステン鋼 適合136B トラスコ品番294-2950 質量(g)28 刃径(Φmm)60 刃厚(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷

自己拘束式セルフグリップチップ用です。
用途フライス加工用。
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)マルチスリッター
歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。
条間距離(cm)17~40 タイプ条間標準タイプ
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

239B 替え刃式カイコーンPRO オルファ 動画あり
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも 幅(mm)44 厚さ(mm)20 全長(mm)171.52 質量(g)54 パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21 適合替刃カイコーンPRO 替え刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

ダイノック、ネオックス等の接着剤が付いたシートの裏側のハク離紙だけをスクイ切り出来るカッターです。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

カイコーン オルファ 動画あり
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に 仕様左右兼用・水洗いOK 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。 形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション) 電圧(V)単相100 寸法(inch)4
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

手芸用PPバンドのメーカーである信越工業製オリジナルのPPバンド用スリッターです。信越工業製の手芸用PPバンドを手芸用PPバンドを簡単に!綺麗に!!2つ割り・3つ割り・4つ割りに出来るスリッター。手のひらサイズでコンパクト!軽量なので使い易い。内蔵刃なので安全性に優れてる!。簡単にセットできて、スイスイ割ける!。1台で2つ割り・3つ割り・4つ割りと選べる!。カットした断面がキレイ!
用途信越工業製PPバンド用のスリッターとして。
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

モノタロウRC28の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。 材質(刃)SKS 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。L刃(0.5mm厚)も使用可能です。本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。握りやすさを重視したボディです。
用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。 トラスコ品番363-0878 材質本体:ABS樹脂、刃:スチール 全長(mm)185 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.6 適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS
1丁
739 税込813
当日出荷

13-2880 Cut-T(カッティー) KLASS(クラス/極東産機) 動画あり
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。 片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。 片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。 網戸の施工時にも適しています。 刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

高所作業シリーズになります。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。 ランヤード用のリング付です。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)254 トラスコ品番474-2044 材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 厚さ(mm)12 質量(g)472 寸法A(mm)36 切断能力(Φmm)2.2
1丁
6,598 税込7,258
翌々日出荷

安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
用途マルチグリップ・プライヤー 質量(g)365
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種丸鋸(マルノコ) 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターサイドカッター
エコ商品
スリットカッターです。
用途溝加工用。ミーリング加工用。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削抵抗をチップ座の非可動固定部にて受ける構造です。最適化された上アゴ部のクランプによるきわめて高い保持力です。
用途自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工用。あらゆる鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の分割・スリット加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カッターナイフ(オートロック)シルバーは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式、スリムタイプ、便利なクリップ式です。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)130 規格S型 適合替刃NO.7000S
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷