23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途プラスチック トラスコ品番126-2548 透明 質量(g)175 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄 成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤 トラスコ品番126-2998 備考PANDO29D 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2505 使用温度範囲(℃)-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2491 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

合成ゴム系の汎用接着剤です。
用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。 主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材 成分合成ゴム系 トラスコ品番126-2530 褐色 質量(g)175 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。 透明 容量(mL)500 質量(g)450 トラスコ品番374-8758 タイプペインタブルタイプ 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
用途機械、部品、工具、治具 使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上 トラスコ品番126-3358 黄土色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.34L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(340mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具 トラスコ品番126-2513 使用温度範囲(℃)5~40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.392kg
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

スリーボンドパンドー
金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
トラスコ品番857-8215 無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に 使用温度範囲(℃)-50~400 成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG トラスコ品番126-3366 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
1箱
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。 片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です 寸法(mm)1.5×400×500 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式チューブ 危険物の類別非危険物
1本(200g)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンドパンドー 19E
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用 仕様耐熱性良好 トラスコ品番813-0573 黒灰 質量(g)200 タイプチューブ 危険物の類別非危険物
1箱(200g×10本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 (本剤)白、(硬化剤)青緑 容量(kg)1.0 質量(kg)1.1 トラスコ品番470-3456 セット内容A剤+B剤 1kg 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)50 主な用途コンクリート 硬化時間(時間)約24 危険物の類別非危険物 特性耐水 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

スリーボンドパンドー 192A
ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。 トラスコ品番813-0570 質量(g)381 タイプスプレー 危険物の類別非危険物
1箱(300mL×20本)
52,980 税込58,278
9日以内出荷

スリーボンドパンドー 19D
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途ブレーキ鳴き防止用 仕様耐熱性良好 トラスコ品番813-0572 黒灰 質量(g)200 タイプチューブ 危険物の類別非危険物
1箱(200g×10本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

スリーボンドパンドー52C
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなど トラスコ品番546-8959 クリアー 容量(mL)330 種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途洗浄 仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 適合機器電子機器 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷